内装アート系パーツの必需品!。泡とダイヤカットが優雅なルックスを演出!。クリア・スモーク・ブルー・グリーン・ピンク・パープル・レインボーの7色展開中!
ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付き。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部
適合径(Φmm)26~32
高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。
背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。
仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)
種別制電ジャケット
シリーズ6090ペア制電シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能制電
生地ソフトツイル、帯電防止
職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1袋(50g)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)
仕様シフトレバー側:変換アダプター付き
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリアフロスト
板厚(mm)4.5
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
G50C用Vカット溶着ダイヤです。
用途72
適合Vカット溶着ダイヤ50×7mm#50
トラスコ品番758-3648
材質人口ダイヤモンド、金属(SCM)
質量(g)72
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ダイヤカット加工なので高級感有!
セット内容本体×1
材質ウルトラクリアガラス
質量(g)164
寸法(Φ×mm)75×15
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。
人気定番商品「シフトノブ」ダイヤモンドカット泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒)
色ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)13
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
クリアー系のブルーパープルグラデーションが涼しい印象です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ハンドル操作がらっくらく!
ハンドルカバーもしっかりフィットし、車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。
ベアリング採用で操作もスムーズです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 200MM。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 100MM。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-640。色[カラー]:メッキ/ブラック。全長:133
全長(mm)133
色メッキ/ブラック
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 150MM 。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
エンジンガード等のパイプにクランプするタイプのハイウェイペグです。
仕様左右SET
材質クローム
サイズ(inch)1-1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オリジナルのダイヤカットシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:7色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4128
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)
仕様シフトレバー側:変換アダプター付き
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4127
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オリジナルのダイヤカットシフトノブ。サイズ展開:2サイズ カラー展開:7色。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25。※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ