38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい
形状星型 仕様スプール巻 太さ(mm)2.7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もりや産業パワーコード
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場 寸法(m)9×500
1ケース(8巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。 トラスコ品番120-6389 質量(g)2000
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1巻(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動結束機用紐。 製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978 種別機械用結束材 質量(g)2000
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質ナイロン製です 外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラブルがなく、能率がグーンと向上。 強度、作業性にすぐれた自動結束機用紐。
用途自動結束機用
1箱(6kg×2巻)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束ひも シート用 モノタロウ 動画あり
1袋(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
長さ(mm)800 材質ポリエチレン 太さ(Φmm)約6
1束(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。 ササくれず、割れにくい
形状スパイラル型 仕様スプール巻日本製 太さ(mm)2.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束 質量(g)2000 引張強度(kg)15
1セット(12巻)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。 各種アダプターに適合します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のエッジが減っても内周のエッジで刈る為、切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい。
長さ(m)420 形状ダイヤ型 太さ(mm)2.7
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12 材質ナイロン 質量(g)335 長さ(m)50 アズワン品番64-7942-59
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2077 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2080 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

回転中に叩くとコードが飛び出すオート式 コード出口に特殊合金を採用 コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。 各社のインチ穴用刈払機に適合します。
付属品ダイヤ型2.7mm×5mコード トラスコ品番751-5685 材質本体ABS+金属 質量(g)370 穴径(mm)25.4
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
1個
379 税込417
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。
適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
1個
439 税込483
3日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896 アズワン品番67-2346-33
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148 アズワン品番68-0475-72
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894 アズワン品番67-2346-24
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M16●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M16●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0892 アズワン品番67-2346-26
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●型:ダイヤ●コード番号:AB9274 アズワン品番67-2422-47
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057 アズワン品番67-4841-96
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷