51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷



外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)220 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
759 税込835
当日出荷

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L)20 pH(10倍希釈)9.4 防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別非危険物 JIS分類A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

まるで本物の葉っぱをつけているかのようなこのシールで、いつものラッピングとは一味違う仕上がりに。透明なシールに写真印刷をしているので、無地ボックスや無地PETボックスなどと相性バツグンです。
材質PET[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)30×33
1パック(500枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(18L)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)上肢台 ロールシーツ収納型
ロールシーツをセットできますので容易にマットに敷くことができます。薄型ベースのため、つまずきにくく、車イスの方にも対応可能です。
材質クッション部/表面/ビニールレザー・中身/ウレタン、ロールシーツボックス/ステンレス、支柱・ベース/スチール(粉体塗装) 質量(kg)9.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700~950 適合幅(mm)ロールシーツ:370(例:プロシェアロールシーツ No.370 品番:0-9476-11) アズワン品番7-8412-01 高さ調整範囲(mm)700~950(50間隔)
1台
34,880 税込38,368
翌々日出荷

3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80 枚数約680/1巻 対応オートカッターモデル/ピーラーモデル ラベルサイズ(mm)76×50.8 紙種ノーマル保存/ダイカットラベル 外径(mm)90 入数3巻
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールケーキ用の金台紙です。手提げロールケーキ6寸函に使用できます。
寸法(mm)205×100
1パック(10枚)
719 税込791
3日以内出荷

ジェイ・アンド・ティもみすりゴムロール 大
幅(mm)254 外径(mm)254 内径(mm)206
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-83
1箱(10巻)
36,980 税込40,678
13日以内出荷

耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L32mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-82
1箱(10巻)
36,980 税込40,678
13日以内出荷

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W80×L100mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-84
1箱(10巻)
19,980 税込21,978
13日以内出荷

インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-81
1箱(10巻)
16,980 税込18,678
13日以内出荷

TM-P60IIシリーズ用サーマルラベルロール紙ノーマルタイプ。
仕様●ダイカットラベル●紙幅:58mm、外径:51mm●ラベルサイズ:W55×L25.4mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-76
1箱(3巻)
3,898 税込4,288
13日以内出荷

吸水力・保水力、さらに強度を生む新開発3層構造。樹脂などの接着剤を使用せず、ウォータージェットの水で繊維をからませているため吸水速度が抜群に速い。高圧水流をウェブ(繊維状シート)に噴射することによって繊維を交縮させ、繊維を結合する方法(スパンレース法)で作られた、スパンレース不織布を使用しております。80g/m2の厚手のため強度があり、メッシュタイプで破れにくい紙質となっております。衛生的でもっとも布に近い不織布になりますので、衛生用品、医療用品日用雑貨などに使用されております。
用途使い捨てのカウンタークロスとして。調理器具の拭き取りやフキンとして使用。食品輸送の底敷・かぶせ用、保鮮や吸水。食器・グラス等の保管や運搬時の揺れ・割れ防止。アルコール殺菌スプレーとの併用で除菌クロスに。 材質スパンレース不織布 ※パルプ50%+レーヨン50% 1枚の寸法(mm)380×240
1パック(60枚×2本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクジェットコーティングがされていない上質紙ベースのラベル用紙です。
仕様●タイプ:ロール紙(ラベル)●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-86
1箱(10巻)
17,980 税込19,778
13日以内出荷

四角穴、丸穴、無穴の3種類があけてあり無穴は加工用
適合PS-3
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚(10枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1枚(10枚)
599 税込659
4日以内出荷

1枚(50枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

vivianさん監修のロールケーキ天板です。長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。
材質アルミ合金1.5mm シルバー 外寸(mm)375×240×H20 対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン 品名・タイプ長方形ロールケーキ 耐熱温度(℃)-150 耐冷温度(℃)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ロールケーキを入れていただける取手、金台紙付きの箱です。
材質エコパッケージ 寸法(mm)200×100×H115
1セット(10枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプインチ フレア角度(°)37
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)