商品豆知識
M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM4
適合フレームM4フレーム
セット内容NSMS-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ)
材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)2.5
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119
税込¥131
5日以内出荷
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質鉄
材質/仕上鉄/三価クロメート
表面処理三価クロメート
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
セット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)
材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)6.3
表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥75
税込¥83
5日以内出荷
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途メカバイトクランプのT溝取付用。
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途ダブルナットセット用
適合フレームM6フレーム
材質ポリプロピレン[PP]
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途ダブルナットセット用
適合フレームM4フレーム
材質ポリプロピレン[PP]
色ブラック
質量(g)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
6日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品一種ナット2個付
材質SS400
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途ダブルナットセット用
適合フレームM8/H8フレーム
材質ポリプロピレン[PP]
色ブラック
質量(g)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
色白
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM4
適合フレームM4フレーム
セット内容NSM-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ)
材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)2.5
表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥75
税込¥83
5日以内出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)
材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)6.1
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139
税込¥153
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ