226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21 寸法(mm)7.5×15.5 穴径(Φmm)3.6 使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
125 税込138
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23 寸法(mm)9.8×26 穴径(Φmm)5.2 使用ビス径(mm)5
1個
200 税込220
当日出荷

ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
エコ商品
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質軟鋼線材(SWRM) 質量(g)176 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷


ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。 仕様六角レンチ使用 材質ステンレス(SUS304)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインビス止め端子
エコ商品
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷


両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41 セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本) 穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6 寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)6 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)2.3
1個
420 税込462
翌日出荷

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として トラスコ品番208-1040 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 寸法L(mm)35 寸法D(mm)8 アズワン品番64-8715-30 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GATチェーン専用の外れ止めゴムです。 材質エチレンプロピレンゴム 関連資料チラシ(2.18MB) 取扱説明書(0.56MB)
1袋(100個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS304/電解研磨 材質(チェーン)SUS304/電解研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS304/電解研磨 材質(チェーン)SUS304/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(フック)ステンレス鋼 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ 材質(リング)SUS304/電解研磨 材質(チェーン)SUS304/電解研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番125-9771 材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
378 税込416
翌日出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2805 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)317 寸法L(mm)96 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)3.33
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚 材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

(一社)仮設工業会認定品
材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ) 許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240 チェーン径(Φmm)5.8 関連資料チラシ(2.18MB) 取扱説明書(0.56MB)
1袋(5本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。 付属品手袋、取付説明書 材質布、ゴム
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44
1台
96,400 税込106,040
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製 アズワン品番65-9339-42
1台
60,300 税込66,330
翌日出荷

開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
1台
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷