3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状刃:3D(波刃)、両刃
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm)100
刃長(cm)10
仕様安全ロック付
全長(mm)210(折りたたみ時125)
質量(g)45
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ラミック含有チタン合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式、刃が飛び出さない安全ロック付。食洗器対応不可。
用途野外レジャーなどに。
刃長(cm)10
質量(g)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×29×13
材質(刃)チタン合金
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。
刃長(mm)160
刃長(cm)16
全長(mm)275
質量(g)68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×39×19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)チタン合金
材質(ハンドル)ポリプロピレン
背厚(mm)1.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミボディで丈夫かつ滑らかな曲面スリムボディで手に良くなじみます。
替刃の交換は、中央部のダイヤルを回すことにより本体が開き、容易に行えます。
適合替刃・カッタードルフィンナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
フォークとスプーンの機能を併せ持つスポーク。
寸法(幅W×長さL)(mm)39×104(収納時)
質量(g)17
種別スポーク
アズワン品番62-7040-81
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。
刃長(mm)180
刃長(cm)18
全長(mm)295
質量(g)76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×46×19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)チタン合金
材質(ハンドル)ポリプロピレン
背厚(mm)1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
材質ST刃 PC柄
背厚(mm)1.5
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)銀含有チタン合金
形状両刃
サイズL
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)28
本体寸法(mm)150×40×20
刃渡り(mm)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン
背厚(mm)1.2
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)170
付属品ブレード3枚
質量(g)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
全長(mm)200
質量(g)90
刃幅(mm)50
アズワン品番64-7874-09
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
全長(mm)200
質量(g)65
刃幅(mm)25
アズワン品番64-7874-07
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
リングの付いたカラビナキーホルダーです。チタン製で見た目もマットな質感となっております。
用途キーホルダーとして
材質チタン合金
寸法(mm)80×25×5
色マットシルバー
質量(g)12
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに
材質(本体)PP+ガラス樹脂
銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
刃長(cm)16
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン
全長(mm)280
質量(g)100
背厚(mm)3
TKG品番9-0319-1901
TKG品番(2017)6-0292-2101
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
マイクロフェザーストレートナイフ(替刃タイプ)を装着して使用します。
材質チタン合金
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062004
医薬品医療機器等法一般医療機器
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。
適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用
規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
ドイツのMOZART社のナイフです。ゾーリンゲンで作成されています。
替刃EFGは刃がチタンコートされていますので、切れ味、持ち、共、最高です。
厚さ(mm)0.63
小型ナイフの仕上げ研ぎに使いやすいミニサイズの研ぎ棒です。硬度の高い人工ルビー素材を使用し、摩耗が少なく炭素鋼などの硬い金属やステンレス、チタン製の刃を研ぐ事ができます。粒度は#3000と細目で、もう一段上の切れ味を求める方におすすめです。小型で持ち運びにも適しており、キャンプやアウトドアでナイフの切れ味が落ちた際に手軽にタッチアップできます。
仕様●寸法:126×Φ10mm(研ぎ棒部分Φ6×88mm)●材質:人工ルビー、天然木●重量:12g
アズワン品番65-8733-54
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
誰でも簡単に包丁研ぎが出来るようにメーカーで開発された【刃物キラリン】 包丁研ぎが水を一滴も使わず、短時間で楽々簡単にしかもプロ職人が研いだ切れ味を体験できます。 セット内容:包丁研ぎ台・砥石(ダイヤ板#240荒目 #800細目)・4段アジャスター2個・フキンのセットです。4段階の角度調節アジャスター装備。両刃・文化包丁・三徳包丁・牛刃・ペティーナイフはアジャスター不要 パン切りナイフは角度7度 片刃柳刃包丁は角度13度 片刃出刃包丁は角度24度にアジャスターで調整して下さい。角度の調整は7度~24度まで調整が可能です。但し、チタン・セラミックの包丁には使用できません。研ぎ始めはダイヤ板#240(荒目)で研ぎ、仕上げは#800細目で研ぐようにして下さい(注意事項)本製品はプラスチック製ですので、高温(50度以上)になる所には置かないで下さい。刃物の取扱には十分注意して下さい。お子様の手の届かない、湿気の少ない風通しの良い所に保管して下さい。研ぎ台(吸着シート)の上に物を載せたまま放置しないで下さい。(取れなくなることがあります)
材質ポリエチレン樹脂、工業用ダイヤモンド、ゴムマグネット、ポリプロピレン
寸法(mm)研ぎ台゛:82×205×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
銀チタン包丁2本とピーラーのセットです。
セット内容包丁1本、ピーラー1個、フルーツナイフ1本
材質包丁・フルーツナイフ:刃チタン合金、柄ポリプロピレン樹脂、ピーラー:刃チタン合金、柄ABS樹脂
質量(g)包丁:62、ピーラー:23、フルーツナイフ:36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【包丁】40×20×276、【ピーラー】70×15×140、【フルーツナイフ】25×18×190
コード30663893
アズワン品番65-0337-07
1セット(3点)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
0。0
用途フルイドアート用
トラスコ品番594-4602
セット内容ペインティングナイフx2本、筆x2本xマーブリングツールx1本、パレットナイフx1本、スポイドx5個、スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード