49,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125 タイプH/E 肉厚(mm)1.5 アズワン品番64-9560-32
1本
889 税込978
当日出荷

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60 標準肉厚(mm)0.5 特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)チューブ 20×1.75 英 バラ
英式
サイズ20×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-32
1個
799 税込879
7日以内出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)Kチューブ 20×1 3/8 英
英式
サイズ20×1 3/8 バルブ形式 アズワン品番64-9559-39
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.0 トラスコ品番814-6255 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(kg)8 長さ(m)20
1巻(20m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)20 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個(12本)
169 税込186
当日出荷

とても安心・安全なゴムです。伸びが良く、結びやすいので髪にからみにくいです。
用途ヘアーゴム。 材質ポリウレタン 透明 太さ(mm)2 折径(cm)Φ4 入数(本)20
1個(20本)
69 税込76
15日以内出荷

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 厚さ(mm)1.1 アメ色 内径(Φmm)76 番手#320 折径(mm)120 切り幅(mm)6
1個
189 税込208
当日出荷

1巻
20,900 税込22,990
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)共和 オーバンドパック
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途一般結束用として幅広くご利用いただけます。 ■弁当・すし折の結束(#16・#18) ■内容物の分類(#25・#30・#35) ■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195) ■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35) ■冷凍食品の包装(#20) ■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420) 厚さ(mm)1.1
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
3,598 税込3,958
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
26,900 税込29,590
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UPチューブ 20m
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20 材質ポリプロピレン 透明
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様両端広口フック トラスコ品番113-7078 高さ(mm)30 質量(g)200 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6836 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)45 内径(Φmm)34 適合種別20形 電球の種類蛍光灯
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 引張強度(MPa)18 チューブ長さ(m)20 硬度(ショア A)74
1巻
6,090 税込6,699
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)