「チューブレス 自転車タイヤ」の検索結果
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
MTBレース界のカリスマ、セドリック・グラシア選手と共同開発したトレッドパターンを採用し、走りの軽さに定評のあるシクロクロスタイヤ『CG CX』のTLC対応モデル『CG CX TLC』がついに登場。
色黒/黒
サイズ700×33C
質量(g)360
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。
独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。
シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。
重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。
精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。
フォールディングビード。
サイズ27.5×2.25
質量(g)705
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ
セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘
質量(g)90
危険等級Ⅱ
釘穴(mm)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カンパニョーロ WH-SH101 2-WAY FITバルブ C17用
1セット
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース
アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容挿入工具本体、タイヤシール材×2、カッター×1、ラバーセメント(8cc)×1
色黒/黒
サイズ700×33c
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2
材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
色黒
サイズ700×32C
適合サイズ700×32C
色ブラック
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。
出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。
注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。
バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。
サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。
専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用
種別仏式バルブ用
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
あらかじめチューブやタイヤに入れておくことで、2.5mmまでのキズ穴を瞬時に閉塞してくれます。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で自転車は2本、ミニバイクは1輪に本品全量を注入してください。
用途自転車、ミニバイクのチューブ・チューブレス用パンク防止剤です。
容量(mL)290
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
MTBマラソンに特化した専用モデル。
長距離走行を想定し、タイヤ剛性をパワーアップ。
疲労困憊した状態でもMTBを正確に操れるよう、トレッドパターンやサイプ、タイヤの太さなどに改良を加え「コントロール性を犠牲にしない低転がり、軽量化」を実現したチューブレスタイヤ。
同サイズのMIBROより軽量になっている。
仕様チューブレス
サイズ29×2.0(700×50c)
質量(g)725
ビードフォールディング
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。
使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。
新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。
機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
色黒/スキン
「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。
センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。
ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。
サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。
ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。
それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。
仕様チューブレス
サイズ29×2.10(700×52c)
質量(g)590
ビードアラミド
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ハードパック路面を誰よりもスムーズに駆けるクロスカントリーコンペティションタイヤ『G-CLAW』。
指定空気圧の下限ギリギリでセッティングを施す近年のクロスカントリーレースでは、タイヤのセンター部分だけでなく、サイドブロック、エンドブロックの設計がスムーズの走りの重要なカギとなる。
ハードパックを踏み倒し、ダンシングしても抵抗にならないブロック設計とバイクをスムーズに進めるしなやかなケーシング構造で、バイクコントロールに自信のあるエキスパートライダーのスピードを最大限に引き出す、超速ハードパックタイヤ『G-CLAW』登場。
ビードアラミド
質量(g)630
仕様チューブレスレディ
クロスカントリー用マッドタイヤの代名詞『STINGOXC』に待望の29&27.5インチサイズが登場。
ぺダリング負荷の大きなマッド路面でもアドバンテージとなる軽量なケーシング構造と、ライダーの意思通りにバイクを前に押し出すスクエアブロックパターン設計。
専用のビード形状とIRCだけのTLRエアシール構造が、抜群の信頼性を誇ります。
仕様チューブレスレディ
質量(g)595
ビードアラミド
次世代シクロクロスレーシングの決定版!
ロード/MTBで培ったチューブレス技術をシクロクロスタイヤに投入。
チューブレス構造はホイールとの嵌合精度が高く、また、182TPIケーシングを採用することで、路面をしなやかに捉えコーナーを全開で攻めることが可能になった。
仕様チューブレス
サイズ700×32c
質量(g)380
ビードフォールディング
1本
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。
サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。
舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ。
180TPIの軽量ケーシングの上に、40×40tpiのクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減。
24c・26cの2サイズ展開で、シーンに合わせてセレクトできる。
色ブラック
サイズ700×25c
質量(g)205
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。
軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。
60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。
サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。
センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。
アラミドビード。
用途MTB
サイズ27.5×2.35
質量(g)760
1本
¥6,188
税込¥6,807
4日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。
5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。
エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。
ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。
耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。
このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。
また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
1本(50mL)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。
センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。
少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。
ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。
シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。
軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。
精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリー
サイズ27.5×2.25
質量(g)660
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
昨今人気のグラベルロードツーリング向けサイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた、耐パンク仕様となっている。
ターマックからグラベルまで幅広い路面に対応したチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。
シクロクロスバイクから、昨今のグラベルロードバイクに対応する700X36Cと40Cの2サイズ展開。
センター部はダイヤ目のスリック基調で特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙いサイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け。低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立。スムーズなバイクコントロールが可能に。スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
ビードアラミド
昨今人気のグラベルロードツーリング向け650Bサイズのチューブレスレディタイヤを2サイズ発売開始します。
サイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた耐パンク仕様となっています。
ターマックをメインに、グラベル路面もカバーする650Bサイズのチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。
センター部はスリックで特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙い、サイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
シクロクロス競技用のチューブレスタイヤ。
特にリム打ちパンクやサイドカット等による耐パンク性を向上、パンクが不安な荒れたコースで威力を発揮します。
SERACCXチューブレスX-ガードシリーズの特徴シクロクロス競技で既に実績のあるSERACCXTUBELESSシリーズの3パターン(ノーマル、サンド、マッド)にそれぞれ耐パンク仕様のX-ガードモデルを追加ラインナップしました。
ビードからビードまで40X40TPIクロスガードメッシュで補強したX-ガード構造は、メーカーのロード用クリンチャータイヤASPITEPROでも証明された驚異の耐パンク性を誇ります。
ブロックパターン幅広くオールラウンドに使用できるSERACCXTUBELESSX-Guard、砂路面や固くしまった路面で威力を発揮するSANDTUBELESSX-Guard、マッドコンディションや、やわらかい路面、またトレイルライドでも威力を発揮するMUDTUBELESSX-Guardの3種類から選択可能です。
日本製安心の日本製です。
軽量耐パンク仕様で435g、これは既存の(耐パンクではない)モデルからプラス60g増となっております。
サイズ700×32C
質量(g)435
1本
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。
パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。
コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。
ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
サイズ700×38c
質量(g)465
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
XCOなどの”タイヤの軽さ”が強みになるレース向け。低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立。スムーズなバイクコントロールが可能に。29インチのチューブレスレディタイヤで600g前半の重量を実現。その転がりの軽さは、XCレースでの大きな武器になる。
ビードアラミド
1
2
3
次へ