世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。
異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.98
トラスコ品番332-3048
質量(g)80
使用温度範囲0~50℃
分岐数2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
種類(カバー)スタンダード
穴径(Φmm)20
色(本体)ホワイト/ネイビー
1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147
質量(kg)1.1
最大トルク(N・m)410
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
種類(カバー)プレミアム
穴径(Φmm)20
色(本体)ホワイト
汚れたパワーフィルターの洗浄に便利な専用容器。タブにダートリムーバーやバイオダートリムーバーを入れて使用。
再付着を防止する骨組み(ケージ)が付属し、汚れのみがタブの底に沈着する。
また、浸け置きする際にフィルターの浮き上がりを抑制する骨組み(ケージ)も付属。
危険物の類別非危険物
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
フィルターを外した後に装着するエアボックス専用カバー。
洗車時にエアボックスからの浸水を防止し、作業時にキャブレターへのホコリや泥の進入を防ぐ。
着脱は蝶ネジによりワンタッチ。高圧洗浄機の水圧にも十分耐える。
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。
エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)
危険物の類別非危険物
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。
最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく
空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。
同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。
本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。
耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。
AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、
作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。
フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します)
3層フィルターで空気をしっかり清浄。
花粉などの粒子を99.9%除去
ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。
風量調整9段階切替
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)35
本体寸法(mm)205×205×945
本体質量(kg)4.4
モーターDCブラシレス
機能UV照射
切タイマー〇
左右首振〇
材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ツインエアーのパワーフィルターメンテナンスケミカルキット。これから自分でメンテナンスを始めようという方には是非お薦めのキット。
セット内容リキッドパワー/ダートリムーバー/オイリングタブ/クリーンングタブ/パーツクリーナー/ビニール手袋
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)
適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131
質量(kg)約4.4
消費電力(W)30
モータータイプDCブラシレス
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布
交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン
粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9
フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945
風量調整9段階
花粉モード○
タイマー機能○
新しく開発されたTPU素材のマッドスリーブは、ラジエタールーバーにセットすることで泥によるラジエターの目詰まりを防ぎ、エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加も軽減する。結束バンドによる簡単な取り付けのため、加工次第でほとんどのオフロードバイクのラジエターに装着可能。
セット内容スリーブ×2枚/結束バンド×8本
タイプユニバーサル
寸法(縦×横)(mm)300×130
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ビンテージ車両などのツインショックリアサスペンション用に設計。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締め込むことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
1セット
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の
マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。
インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。
強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。
穴径(Φmm)20
適合サイズ25ft~35ft
色(本体)ホワイト/ネイビー
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様エアタンクなし
セット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
消費電力(W)125
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42
定格時間(分)30
運転音(dB)53
空気圧縮方式ピストン式
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
JOIE ベビーカー エアツイン(シェール)
用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。
質量(kg)11.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.5×79×102.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック
電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相
消費電力(W)125
タンク容量(L)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)
最高圧力(MPa)約0.55
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42
使用条件室内用/-15℃~30℃
音量(dB)53
1セット
¥55,000
税込¥60,500
5日以内出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)20
1巻
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース
長さ(m)30
1巻
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル
緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ
ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ
ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ
ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
関連キーワード
1
2
3
4
次へ