2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合
付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
押しても引いても霧がでる・連続噴霧。1回の往復操作で10mL噴霧します(ハンドルを引いた時に5mL、ハンドルを押した時にも5mL噴霧)。
持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
ノズルをゆるめると霧の角度が約80度から直射に変えられます。直射にすると約7m噴出します。
耐薬品、耐久性抜群。
種類手動式
タンク容量(L)1.7
型式手持式
ノズル長(mm)300
材質ステンレス(ノズルパイプ)
色グリーン
質量(kg)0.42
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量までキャッチ
用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃。
押しても引いても霧がでる・連続噴霧
一回の往復操作で10ml噴霧
持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。
ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。
直射にすると約7m噴出します。
ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
容量(mL)1700
ノズル長(mm)30
材質(ノズル)ステンレス
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
材質(本体)鉄
種類スナップフック
適合管径(Φmm)(単管)48.6以下
表面処理(本体)クロメートメッキ
使用荷重(kN)0.27
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
材質鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)約2
耐荷重(kg)20
組立寸法(mm)(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可!
スマホ収納
たばこ・ライター収納
お財布・ハンカチ・ティッシュ収納
ゴミ入れとして
コードを収納
小さなツールを収納
カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える小型カッター。
規格A型
色イエロー
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
かかとや足の裏、側面のかたく古くなった角質や、タコ、マメなどをなめらかな美しい肌にします。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工、(ハンドル)ABS樹脂
全長(mm)170
1個
¥859
税込¥945
欠品中
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×45×35
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
青果、グロサリー、ドラッグなどの売場に、突き出しや関連販売に最適なアンコ付バスケットです。
リバーシブル(浅底/深底)に使えるアンコ付きです。
仕様スタッキング可能、アンコ付
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)15
導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。
色ホワイト
質量(g)約105
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)
コードコード番号:4258187
使用電池単3乾電池
アズワン品番64-8808-80
明るさ(Lm)60
直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ダイヤモンドロールシャープナー+平角砥石(粒度#1000)の2way。シンプルで丈夫なステンレスボディーのシャープナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×42×42
TKG品番9-0353-1301
TKG品番(2017)6-0325-1001
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
カード差し部リクライニング式角度(10段階)に確実に止まります。クリップで、はさみ止めしての使用やクリップをねかせて平面タイプにして、プライス表示の使用ができます。
材質本体:PC、レバー:PS、U型:PMMA、バネ:ステンレス
色クリア
寸法(縦×横)(mm)50×27
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える大型カッター。
規格L型
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向ラジアル
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。
また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。
用途救助避難ボートに。
仕様トランサム:S
色オレンジ・白
深さ(mm)450
最大積載量(kg)450
人数3人
全長(cm)330
高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90
関連資料カタログ(0.98MB)
全幅(cm)145
収納時寸法(cm)165
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。
災害時には水タンクにも使えます。
ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。
用途救助避難ボートに。
仕様トランサム:S
色オレンジ・白
関連資料カタログ(0.98MB)
伸縮ゴムやアーチクッションが足に軽快にフィット。
取り外し可能なカップインソールは、水洗いできて衛生的。
通気性のよいメッシュ素材。
履き方が選べる可動式ベルト。
質量(g)約180(片足)
ウィズ3E
機能3WAY仕様、通気メッシュ、通気カップインソール、衝撃吸収材、アーチクッション
素材甲皮:合成皮革・ナイロンメッシュ、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
ヒール(cm)約25
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。
壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。
広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。
容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。
対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。
容量(mL)約500
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約305
耐荷重(kg)約1
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
仕様●サイズ(W):173mm●サイズ(D):44mm●材質:アクリル樹脂
詰め替え用パックをそのまま入れることが可能。蓋が外れるから詰め替えがスムーズ!お手入れもラクラク!最後まで使い切りやすい
斜めカット構造。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
容量(mL)550
質量(g)約240
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
自由ホウキツーウェイ32用の取替スペアです。
幅(mm)約340
タイプスペア
毛丈(mm)約40
材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・馬毛
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約460
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5
内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。
浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。
詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。
容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面
色ホワイト
材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約305
耐荷重(kg)約1
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)5
泡になるツーウェイ、押しても引いてもラクラク噴射のオーブンクリーナー用です。1回の往復操作で10ml噴射
用途オーブンクリーナー用、キッチンクリーナー用その他泡タイプの洗浄剤に。
容量(L)1.7
ノズル長(mm)300
アズワン品番64-5191-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×330
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
壁掛けとしても使える2WAYパンフレット立て。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ