食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。
毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック
全長(mm)304
直径(Φmm)69
毛丈(mm)約25
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
種別9cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種別9cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど
幅(mm)38
全長(mm)178
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)22
ブラシ長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数20
質量(g)133
タイプレーザーマウス
ケーブル長(m)2
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×41×118
機能チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)8200dpi
アズワン品番64-3939-47
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
仕様生地は夏用生地です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
袖丈長袖
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム
質量(g)29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
トマトなどにつけるとまるでミニ畑のようなお弁当になる、葉っぱの形のピック。子供の苦手な葉物野菜、緑が不足しがちなお弁当に彩りをプラス。おかずに刺すだけで出来上がり。デザインはトマトのヘタ・よつば・ふたば・ラディッシュ。内容数1種各1本の8本入り。電子レンジ・冷凍庫ではご使用いただけません。
材質ABS樹脂
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トマト/2×2×3.6 よつば/2.95×2.95×3.05 ふたば/2.85×0.45×3.9 ラディッシュ/2.1×0.4×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(8本)
¥229
税込¥252
当日出荷
特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所脱衣所
材質アクリル
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
【乾度良好】シリーズより、スタイリッシュな「モディッシュ」バスマット。チェックラインは異なる糸を使用、シンプルながらこだわりデザイン。無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。裏面はノンスリップ加工。
材質アクリル
色グレー
質量(g)420
規格45×60cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×60×1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインモディッシュ
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類フラッシュスライド
材質(コンタクト)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション2
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション4
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション4PST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
パッケージDIP
アクチュエータの種類ピアノ、突出型
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっき銅
ポジション4
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション4PST
コンタクト定格電流(mA)25
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60s
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
ポジション数16
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
接点構成16P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力300V ac
動作温度範囲(℃)-30~85
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)20 @ 20 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数16
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:16Pコンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:16装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃絶縁耐力:300V acミニチュアロータリエンコードスイッチ. コンタクト定格: 0.4 VA (最大20 Vdc) 接触抵抗: 最大50 mΩ 想定寿命: 10000回転 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ 285 ℃でのウエーブはんだ付けに対して5秒間の抵抗力(1.5 mmのカードへの取り付け時) 溶剤が10 %混じった溶媒溶液での超音波洗浄に対する耐性 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード