33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。
タイプディーゼル車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
1本(132mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5861014500089    1 ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト) 動画あり
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。 ピンク pH値11.47 香りアンモニア臭 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.048L 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,398 税込1,538
欠品中

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量270mL 危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。
用途エアーフローセンサークリーナー 使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車ガソリン・ディーゼル車 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

BG109 EPR エンジンフラッシング剤(内部洗浄剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン 動画あり
ピストンリングを綺麗にする シリンダーシーリングを強化 燃焼効率を最大限に引き出す エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。 黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。 最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。 何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。 DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。 B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!
用途エンジンオイル交換前に、エンジンオイル4~5Lに対し1本(325mL)を添加してください。 1.10分~15分間アイドリング 2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい 3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります 仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用 関連資料製品資料(0.45MB)
1本(325mL)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

ピストンリングを綺麗にする シリンダーシーリングを強化 燃焼効率を最大限に引き出す エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。 黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。 最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。 何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。 DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。 B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!
用途エンジンオイル交換前に、エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。 1.30分~40分間アイドリング 2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい 3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります 仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
1本(946mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,000 税込3,300
当日出荷

すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。 ブラウン 引火点(℃)60 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.81(20℃) ベース添加剤の組合せ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

アッドブレインズジャパン酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。 容量(mL)500 記号DPF-RA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.177L 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,280 税込2,508
当日出荷

キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー 成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.26L
1本(260mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

20873 モータークリーン LIQUI MOLY 動画あり
エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途強力エンジンフラッシング剤 使用方法最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
5日以内出荷


強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製の燃料タンククリーナーです。ディーゼル艇の場合、漁船のようにほぼ毎日稼働している艇であればディーゼル燃料はいつもタンク内で回転していて劣化することがないのですが、月に1,2度しか稼働しなくてそれも数時間ほどで給油は3か月に1回ほどの稼働率で10年間ほどの期間を経るとタンク内に汚泥のようなスラッジがたまります。軽油は劣化が進むとスラッジという燃料タンクに厄介な沈殿物質を作ります。このような場合にタンクの洗浄剤ができるのがスタースライト社 スタートロン 燃料タンククリーナーです。この洗浄剤はスターブライト社のスタートロンという燃料復活剤をもとに開発され,主成分は酵素に基づいた革命的な新しい添加剤入っています。この成分によりスラッジ(硬化したものも含みます)を分解します。また劣化した燃料を復活します。【使用方法】 使用方法はとても大事なので必ず使用量を守ってください。ガソリンまたはディーゼル燃料4ガロン(15.2リットル)のごとに1flオンス(30ミリリットル)を加えてください。(エンジン稼働の最低24時間前にタンクに入れておいて下さい。)。予備の新しい燃料フィルター1次フィルター(レイコー30ミクロン)を2個(エンジン2基の場合は4個)2次側は1個を用意します。無駄をなくすのであれば定期メンテナンス前に行うのが最も合理的です。初回のエンジン稼働では その効果に驚きます。タンククリーナーは硬化した異物を分散し細かな粒子状にするので、あっという間にフィルターが真っ黒になり油水分離フィルターにスラッジがたまります。(フィルターも詰まります)ひどい場合は2回ほど詰まります。これでほぼ洗浄は終了。(長い間全く稼働しない艇の場合は同様の作業を何度か必要となる場合があります)。定期的にメンテナンスしてスラッジを取り除くまたはたまりにくくしたい場合は 「スタートロン 燃料トリートメント」をご使用ください。ご使用上の注意:ご使用には必ず手袋を使用してください、
容量(L)1.9
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他 仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
6,498 税込7,148
5日以内出荷

特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。 仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
24,980 税込27,478
5日以内出荷

特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。 仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
99,980 税込109,978
5日以内出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット(マフラ)
部品名称ガスケット(マフラ) 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 図解NoSSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.28、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.9、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.42、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.52、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.46、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.50、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.33、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.50、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.28、SSA-アルフア605V 吸気マニホルダ,排気マニホルド部品_No.17、SSA-G1010 エンジン(ラジエータ・冷却水リザーブタンク・エアクリーナ・マフラ)部品_No.18など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷