89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
種別低圧専用 寸法(mm)M10×1.5 透明 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガスR134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

全車使用可能ガス缶
適合ガス134a 仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用 仕様自動方式/電磁バルブ 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用PAG ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)PAG:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用POE ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時 型式CO-PAG40SーYF 内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
対応冷媒種別1234yf 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
対応冷媒種別1234yf 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時 型式CO-POE40SーYF 内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
欠品中

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a 仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

HFO-1234yf用 2バルブ
用途POEオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

デンゲン真空ポンプ
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA)250(モーター) 質量(kg)10.7 ホース接続口HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260 仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

HFO-1234yf用 2バルブ
用途PAGオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去 仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR) その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR) セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書 内容量(mL)6.6(5.7g) 主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0099mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A 危険物の類別非危険物
1セット(200g×2本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

ガス缶(缶切りバルブ付)の微量ガスと、マンホールドゲージ(ホース付)で注入できます。
仕様POE・PAGオイル対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 全長(m)10 仕様JIS C3306規格品 定格電圧(V)300 記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース)耐油性ビニル 絶縁体ビニル 電線長さ(m)10 規格品JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 線心数2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1本(10m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)