69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)308 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-50B
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (1-10NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)370 全長L(mm)226 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)303 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-50B
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)262 質量(g)360 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)10 アズワン品番64-2257-19
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)303 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-50
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品樹脂ケース 歯数36T 全長(mm)460 質量(kg)1.18 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 電源単4形乾電池×2本(別売) 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~135 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.9MB) 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

エナジーギアトルクレンチ
ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)19/21 材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム 幅(mm)496 BK 高さ(mm)70 奥行(mm)80
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

仕様トルクレンチタイプ = ブレーキトルクレンチトルク範囲 = 1 → 10Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4インチ全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)831 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)10-50 最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):428mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)1085 全長L(mm)466 測定範囲(nm)10-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8 全長L(mm)390.5 寸法(mm)(SF)28 質量(g)1660 寸法h1(mm)36 寸法b1(mm)43 最小目盛(N・m)5 寸法LF(mm)308.5 測定範囲(N・m)10~50 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)330 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-22
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)308 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-50
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド 精度(%)±4 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)20~100 ギア数72
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)988 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)20-100 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)
全長L(mm)1363 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)5000 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)200-1000 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)635 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)20-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用 測定範囲(nm)85/103/108/120 差込角(mm)1/2"(12.7mm) 全長(mm)515 仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース 質量(kg)1.39 方向右回り(締め方向) 精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)386 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-23
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチです。
精度(%)±4 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)20~100 ギア数72
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)332 質量(g)450 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)15~100 最小目盛(N・m)15 アズワン品番64-2257-20
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-93
1本
72,200 税込79,420
翌日出荷

1個
1,288 税込1,417
3日以内出荷

1丁
57,980 税込63,778
翌々日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1388 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~850 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-3
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1538 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-4
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)2064 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-6
1個
216,000 税込237,600
翌日出荷