130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類単能形 精度(%)±10 負荷方向 主な用途検査作業/一般締付作業
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5 主な用途締め付け用 質量(kg)0.12 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバー
エコ商品
トルク調整範囲(cN・m)50~500 最小目盛(cN・m)0.1 全長(mm)168 付属品+1、+0ビット付き トラスコ品番114-4986 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)6.35 ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922 適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10 差込角(mm)6.35 全長(mm)168 最小目盛(N・m)0.01 負荷方向右、左 トラスコ品番114-8649 セット内容+1、+0ビット付き 材質本体:SPKM 質量(kg)0.96 電源リチウムイオン電池18650
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ
エコ商品
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ
エコ商品
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクラチェットハンドル
エコ商品
差込角(inch)3/8 寸法L(mm)178 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83,100 税込91,410
翌日出荷

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306 材質工具鋼 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)