64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントトレイplus ハンディ・クラウン 動画あり
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶プラ工業広口ロート
エコ商品
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252 材質ポリプロピレン 高さ(mm)84 口径(Φmm)120 足長(mm)18 足径(Φmm)35 製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質ポリエチレン 質量(kg)0.45 容量(L)6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー作業がはかどります。
仕様スベリ止め付 材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg)1.8 容量(L)24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810 材質ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.141 幅(cm)20
1セット(4本)
37,980 税込41,778
31日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.027 幅(cm)11.7
1セット(4本)
35,980 税込39,578
31日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 幅(cm)6.8
1箱(100個)
89,980 税込98,978
31日以内出荷


サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 幅(cm)6.8
1箱(100個)
79,980 税込87,978
31日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径200mm HDPE 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.096 容量(mL)200 幅(cm)23.2
1箱(10個)
69,980 税込76,978
31日以内出荷

カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
1セット(5枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 容量(L)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量の台車「ごくかるキャリー」に「けいしゃ扁平缶用」と「液もれ防止トレー」の3点が付いている商品です。容器が傾くので、残液を注ぎ口へ自然と寄せあつめ、最後まで使用することが出来、液体抽出作業がラクにできます。また、容器からの液もれを「液もれ防止トレー」で受け止めるので、液もれによる床面汚れを防止出来ます。キャスター取付金具はSUS304製を使用しているので丈夫でさびにくいです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質【台車】アルミ(アルマイト加工済)、【けいしゃ】ステンレス304、【液もれ防止トレー】ステンレス304 寸法(mm)401(350)×197(190)×130(75) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼。お好みのビールやワイン、ジュースなどを円柱のボトルに注ぎ、下味をつけた鶏肉を頭部を上に向けた状態で置きます。調理中に出る余分な油分などがトレイに落ちます。分解可能なのでお手入れ簡単。
寸法(mm)直径×深さ:177×230
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル ブラック 容量(mL)650 質量(g)500 寸法(cm)8.7×8.4×30.0 アズワン品番64-9710-94
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角型形状の水出しコーヒーボトル コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが抽出できます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがりです。 角型なので横置き保存も可能です。
仕様●商品寸法(mm):W90×D90×H320●材質:本体/PCT樹脂、注ぎ口・キャップ・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル、パッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):97×96×328 アズワン品番67-3056-20
1個
3,398 税込3,738
13日以内出荷

現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13 板厚(mm)0.8 材質SUS304(18-8ステンレス)
1個
1,440 税込1,584
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒラノトレーディングアルミ雪平鍋
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質本体/アルミニウム、柄/天然木 使用上の注意電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな香りのセイロン茶をブレンドし、色、味、香りのバランスがとれた端正な紅茶。 ストレート、レモン、ミルクなど、どんな味わい方でも楽しめます。時間に追われる仕事や慌ただしい家事の合間に、ちょっと息抜きしたくなったら。親しみやすい味わいのセイロン オレンジ ペコを愛用のマグカップにたっぷり注いで、ちょっと一息ティー タイム。 やさしい甘さのひと口スイーツと一緒に味わえば、心も体もホッと休まります。
用途温めたカップにティーバッグを入れ、熱湯140mlを注ぎ、約1分30秒むらします。 <アイスティーで>濃いめのホットティーをつくり、氷をたっぷり入れたグラスに注ぎます。 ティーバッグ1袋はカップ1杯分です。 アズワン品番65-0417-07
1セット(20袋×4セット)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

珈琲粉と水だけで手軽においしい水出し珈琲が作れます 粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップします。 水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。 ご使用の際はストレーナーに珈琲粉が入ります。 水をバンドの高さまで入れる 持ちやすいハンドル ストレーナーの底が外れて洗いやすい
仕様●商品寸法(mm):W138×D94×H208●材質:フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル●箱サイズ(mm):W120×D113×H217 アズワン品番67-3055-91
1箱(24個)
38,880 税込42,768
11日以内出荷

ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場! 網目の細かいステンレスストレーナータイプ。 持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。 食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×86 耐熱温度(℃)(本体・フタ)110 耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20 満水容量(mL)260
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場! 網目の細かいステンレスストレーナータイプ。 持ちやすく、注ぎやすい。二人分にちょうどいいサイズ。 食器洗い乾燥機対応。
材質(本体・フタ)飽和ポリエステル樹脂/(ストレーナー)18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×127×120 耐熱温度(℃)(本体・フタ)110 耐冷温度(℃)(本体・フタ)-20 満水容量(mL)480
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。 注ぎ口が亜鉛メッキ硬質なので腐食しにくい。
仕様●容量:180ml●ノズル長:126mm●ノズル仕様:ストレート●材質:スチール アズワン品番65-2313-97 危険物の類別非危険物
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。 【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。 使って安心の日本製です。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル ブラック 質量(g)600 容量(L)出来上がり:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4 口径(Φcm)8.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷