33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求した安心・安全な新世代トング。ステンレスの特性に抗菌作用を加えた、人に優しい製品です。厚い板厚を特殊加工で薄くすることによりバネ性を出し、にぎった感触がソフトです。シンプル形状で長めの棒型トングです。
材質18-8抗菌ステンレス 幅W×全長(mm)19×201
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750 幅(mm)23 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)750×23×40 質量(g)260
1本
699 税込769
当日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(330g)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パール金属万能トング
大型のトングです。手に馴染む柔らかな板バネ内蔵の使いやすい設計です。
材質ステンレススチール 全長(mm)300 先端寸法(mm)35×80
1個
499 税込549
6日以内出荷



特許一体型やわらかバネ加工品。厚手の板なので、手にやさしく使い勝手がいいです。板折りがないので、洗浄が隅々までできます。一体型なので、異物混入の心配がなく、安心です。「やわらかバネ」なので、子供でも簡単にはさめます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり大容量の簡単漬け物器 冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状 フタに収納できる便利なトング付き
用途浅着けに 材質(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス 寸法(mm)109×228×115 容量(mL)1800 質量(g)555
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚い板厚を特殊加工で薄くすることによりバネ性を出し、にぎった感触がソフトです。
材質18-8抗菌ステンレス 幅W×全長(mm)13×145
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23 厚さ(mm)1.2
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
550 税込605
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-41
1枚
7,510 税込8,261
当日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-40
1枚
5,110 税込5,621
当日出荷

スプリングと押し板に力で手軽にお漬物が漬けられます。 中身が見えて食材の状態がわかります。 冷蔵庫の棚に収まります。 つまみが上がってこない設計です。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形 接続方式丸穴 固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)