エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。
危険物の類別非危険物
APISL
SAE10W-30
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格1/4"(NPT)
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)11.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×270×235
タンク容量3ガロン
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
ノズル長(mm)270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。
仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500
減速比2.15(13:28)
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)インテグラル1.0
コントロールティラーハンドル
エンジン形式4ストローク 単気筒
始動方式マニュアルスタータ
プロペラ設定範囲(”):4.5-7
最大出力(kW)1.47(2PS)
使用スパークプラグ:DCPR6E
オイル量(L)ギアオイル:0.18
エンジンオイル量(L)0.3
排気量(cc)86
推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド
種類空冷4ストローク単気筒OHV
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル部分合成油
容量(mL)800
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
粘度指数100
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100
タイプ汎用
内径(inch)3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)
ノズル長(mm)147
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)22.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×300×235
タンク容量6ガロン
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100
タイプヤマハ用
内径(inch)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。
主な適合純正品番907933802600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
SAE80W相当
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース3/8"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2
最小曲げ半径(mm)R150
ねじ山10-32UNF
関連キーワード