直径42Φ強力マグネット
用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット
耐荷重(kg)垂直:20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
液晶サイズ4.0インチ
画素数200万画素、リアカメラ:200万画素
記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8
質量(g)本体:85、リアカメラ:30
カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080
フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps
音声マイク、 スピーカー内蔵
センサー3軸Gセンサー
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)
消費電流(mA)最大500
動作温度(℃)-10~60
録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。
色ブラック
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
GDR E5xx/S550をフロントガラスへ取り付けるマウントです。
破損時や増設時にご使用ください。
適合GDR W180、GDR E530Z、GDR E530、GDR S550、GDR E560、Dash Cam 46Z
1個
¥2,290
税込¥2,519
3日以内出荷
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子200万画素 CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
画素数200万
フレームレート27.5fps
画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比)
ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適です
コード長さ(m)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスをセットにした車種専用キット。面倒な配線やカメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。
用途M760D/M820WD用の車種専用取付キット
セット内容フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミツバサンコーワ製ドライブレコーダー「EDR-21Gα」などをデリバリーバイクに取り付けることを目的とするキット
リアカメラ用ステー/デリバリーBOX用スポンジマット
セット内容フロントカメラ用ステー
適合車種ホンダ ジャイロキャノピー、ヤマハ ギア
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。
ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。
また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定
色ブラック
仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)
付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS
材質スチール
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用)
<対応ドライブレコーダー(別体カメラ)>
CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH
<対応ドライブレコーダーオプション>
GDO-38/GDO-28
<対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)>
CS-1000SM/DM-10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。
風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。
でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。
そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。
特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。
これから続々登場予定です。
メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。
車種専用は前後セットで発売!
用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
配線加工なし簡単接続。
用途ミニ平型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズミニ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配線加工なし簡単接続。
用途平型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配線加工なし簡単接続。
用途低背型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズ低背型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)192
レンズ1/2.9
機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェースUSB2.0
使用可能温度範囲-20~80℃
本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間ご購入後12か月
取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーンサイズ:4.18インチ
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クルマのダッシュボード等に取り付けることができるステーのセットです。
粘着シートは取り付け場所の面が斜めになっていたり平坦でない場合やダッシュボードの表面の凸凹が荒いと貼り付き難く、不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取り付けてください。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)58
電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30
撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート30fps
待機時間約1時間
画角170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応
リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ
材質スチール製
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
用途その他アクセサリー
ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途オートバイ用
材質アルミ
直径(Φmm)バー:21.4
適合車種汎用
適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい
対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター
仕上スチール製ブラック
適合車種GSX-8R 24y-
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。
適合Z900RS CAFE 18y-
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】。GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)。【セット内容】。フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット。適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)。カメラ位置決めの作業時間短縮。カメラ、コントローラーステーのセット品
適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
関連キーワード
1
2
次へ