ハサミを使わず、手でどこからでも開けられる「マジックカット(R)加工」です。
タイプ食品不可
種類ポリ袋
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色自然色
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ
危険物の類別非危険物
入数(個)1
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上
プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上
塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上
仕様含水率(%):0.1
形状球状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!/金属パウダー入り
用途草刈り作業に
形状四角
長さ(m)30
太さ(mm)2.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥450
税込¥495
5日以内出荷
1個
¥350
税込¥385
5日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
お使いのファンデーションをより効果的に魅せます!健康的な透明感のあるお肌へ!仕上げ用パウダー。日本人女性のお肌を最も美しくみせると云われるイエローカラーを採用。また、光をコントロールするパールを配合して、くすみを目立たなくします。多孔性皮脂吸着パウダーが長時間、皮脂浮きをおさえます!紫外線吸収剤未使用なのでお肌に負担の軽いUV対策!モイスチャー成分をたっぷり配合!乳液効果大!パフ付き。日本製。
用途フェイスパウダー メイク コスメ 化粧 仕上げ
成分タルク、マイカ、トリオクタノイン、ステアリン酸亜鉛、スクワラン、酸化チタン、シリカ、(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、キダチアロエキス-2、ヒアルロン酸Na、ソウハクヒエキス、ローヤルゼリーエキス、カロットエキス、ダイズ油、トコフェロール、リン酸アスコルビンMg、ステアロイルグルタミン酸Na、ナイロン-6、塩化Al、エチルパラベン、水、酸化鉄
色イエロー
内容量(g)約12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット
セット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個
材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
器具を傷つけないソフトな毛先で、粉末などの清掃用として重宝します。毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。
色ホワイト
毛丈(mm)50
線径(Φmm)0.2
材質(毛)ソフトナイロン
パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット
セット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません)
材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
この体感は「日本製」のチカラ
ジャパンクオリティのパウダービーズ(R)とハイパワーストレッチ生地によって夢のような体感を実現。
一度体感すると、もう後には戻れない癒やされMAX!
もうダメダメに癒やされたい・・・
質量(kg)10.5
寸法(cm)約65×172
材質(カバー)綿89%、ポリウレタン11%
高さ(cm)45
材質(インナー)ナイロン85%、ポリウレタン15%
材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
溶出を大幅に軽減しました。
サイズL
材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
質量(kg)10
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズLL
材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
質量(kg)10
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に
形状ノコギリ刃
長さ(m)30
柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ
用途草刈り作業に
形状ツイスト
太さ(mm)2.4
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
種類リニア形
幅W(mm)6
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。
用途部品などの管理、保管
色透明
タイプ食品不可
種類平袋
入数(枚)100
粉有無パウダーフリー
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの管理、保管。
トラスコ品番271-4522
材質ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)0.075
色透明
縦(mm)250
横(mm)150
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカットTM上付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの管理、保管。
トラスコ品番271-4521
材質ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)0.075
色透明
寸法(横×縦)(mm)350×500
1袋(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。
高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。
ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。
底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。
食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。
材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE
容量(mL)ボックス:700
質量(g)656
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パウダー専用
毛穴の凹凸までしっかりメイク
材質スポンジ:ウレタンフォーム、フロッキー:ナイロン、リボン:ナイロン
1個
¥380
税込¥418
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ