金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前
RoHS指令(10物質対応)対応
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質ステンレス(SUS304)
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質機械構造用炭素鋼
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック
材質ステンレス鋼板(SUS304)
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番365-0383
ねじ寸法M40×1.50
総幅(mm)11.2
外径(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1個
¥78
税込¥86
12日以内出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットに密着させるように曲げ、ナットの緩みを防止
材質スチール
板厚(mm)0.5
仕上亜鉛メッキ
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ