908件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5 付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ 質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25 タイプ袋ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ 全長(mm)22 材質スチール テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ六角ナット シリーズ713 素材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM20 x 1.5 併用可能製品M12コネクタ
1個
180 税込198
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
エコ商品
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番372-3534 材質アルミニウム(A5056) 全長(mm)10.3 下穴径(Φmm)6.1 カシメ板厚(mm)0.5~1.5 適合ねじM4×0.7 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。 このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド 使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個 サイズM12×P1.5 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5
エコ商品
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5 付属品専用アダプター(A129)1個 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ 材質スチール 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 全長(mm)22 セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm) 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ六角ナット 生地
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
144 税込158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 全長(mm)22 セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm) 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形 材質高強度亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
137 税込151
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アローズモリブデンナット
エコ商品
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等 仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm) 材質SUS304 質量(g)6.7 部品名称ブラケット、ナットエレメント 表面処理バレル研磨 適合ねじM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

角ナットが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。 なお、角ナットはナットホルダーの保持力で仮固定されている為、縦使い時にも重力で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])適用ねじ(M8):12.5[127]、固定ねじ(M3):0.63[6.42] RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)角ナット:中心位置より約1.5
1個
649 税込714
4日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)