材質ステンレス
ねじの種類ナット
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
単体ポンプ AG-50-1B 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.31MB)
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)
引張強度(N/mm2)285
伸び(%)10
衝撃値(N・m/cm2)140
硬さ82HB(10/500)
線膨張係数27.4(μm/m-20℃)
比熱(J/g)0.42
熱伝導率(W/mk)113
融点(℃)381~387前後
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
タイプ鋼桁ウェブ用
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート天井用
ねじ径M12
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-09
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)25
色ブラック
サイズM12×P1.25
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
規格M8
部品名称4カクナツト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.39MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoBSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.41、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.45、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.45、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.49、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.49、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.57、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.68、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム,ノズル部品_No.45、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.63、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.45、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.57、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.43、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.48など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
部品名称Uナツト(M10X1.25)
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.9MB)
図解NoMGA133 ステアリング部品_No.11、MGA165 ステアリング部品_No.27、MGA163 ステアリング部品_No.16、MGA133 ステアリング部品_No.27、MGA165 ステアリング部品_No.11、MGA135 ステアリング部品_No.27、MGA135 ステアリング部品_No.16、MGA136 ステアリング部品_No.16
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ