材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
表面処理クロメートメッキ
ピッチP1.25
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
メッキユニクロ
全長(mm)25
色ブラック
サイズM12×P1.25
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズM12×P1.25
タイプ袋ナット
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
サイズM12×P1.25
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
備考M12
部品名称コガタナツト(M12)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.24MB)
図解NoMFH-G353 リフト関係部品_No.24、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.39、MFH-P261 足回り関係部品_No.59、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.62、MFH-P260 フレーム、ニダイ部品_No.24、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.27、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.11、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.5、MFH-G353 足回り関係部品_No.38、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.41、MFH-G3530H リフト関係部品_No.27、MFH-G253 足回り関係部品_No.5、MFH-G353 リフト関係部品_No.27、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.11、MFH-G353 足回り関係部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.75、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.36、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.60、MFH-G3530H リフト関係部品_No.75、MFH-G253 足回り関係部品_No.11、MFH-G353 足回り関係部品_No.5、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.24、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.6、MFH-G3530H リフト関係部品_No.24、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.33、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.12、MFH-P261 足回り関係部品_No.61、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.75、MFH-P261 荷台関係部品_No.24、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.5、MFH-P261 足回り関係部品_No.32
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
規格M12
部品名称6カクナツト M12
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.14MB)
図解NoMS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.3、MHL351A アウトリガ関係部品_No.4、MHL351A 足回り関係部品_No.8、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.26、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.26、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.21、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.21、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.3
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)25
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)35
サイズM12×P1.25
質量(g)38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)53
サイズM12×P1.25
質量(g)51(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.25
全長(mm)53
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)19HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.25
質量(g)47(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.25
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.25
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
ねじの呼びM12 ホソメ1.25
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
こんなお得な商品も!

ホイールナット(袋ナット) ショート
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
三層メッキで錆びに強い。
タイプ袋
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
色シルバー
表面処理クローム
テーパー60°
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.25
質量(g)44(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.25
質量(g)47(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋
全長(mm)22
材質スチール
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ