タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
形状丸形
種類ロックナット
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
規格M12X1.5
部品名称6カクナツト M12X1.5
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB)
図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-74
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状ナット
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
接続ねじ種類M
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
備考M18X1.5
規格M18X1.52シユテイ
部品名称ミゾツキ6カクナツト
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.03MB)
図解NoSSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.32、SSA-α610C トランスミッション部品_No.34、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.52、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.52、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.32、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.33、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.52
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:861g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥25,980
税込¥28,578
92日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥4,698
税込¥5,168
92日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。
一部の品番にはセルフロック機能付き。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ