20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)150 種類専用ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ロックナットソケット
トラスコ品番811-7661 全長(mm)72 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)27 寸法D3(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ 材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼 材質(ラチェットハンドル)炭素鋼 材質(エクステンションバー)炭素鋼 セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm) 使用範囲(mm)6~21
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本 種別軽自動車・小型車・普通車 全長(mm)80 タイプロックナット 対辺(mm)17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

輸入車用ロックボルト外し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50 仕様ソケット側/19HEX タイプロックナット 対辺(mm)(レンチ側)19 外径(mm)(ソケット)26
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

JTC4158 ロックナットリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめてしまったボルトの取外しに
差込角(mm)12.7 サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)