33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
3日以内出荷


自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
178,800 税込196,680
7日以内出荷

1セット(5枚)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

新合繊またはベルベット・カシミヤなど毛足のある素材も本来の風合いを損なわず、アイロン・プレス作業ができます。 素材が柔らかいので、使用部位に合わせてカットできます。
用途アタリ・テカリ防止用特殊繊維布 材質特殊起毛ナイロン
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き 粒度24 砥材ジルコニア 最高使用周速度(m/s)72 商品タイプ小型オフセット砥石
1箱(20枚)ほか
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
16,800 税込18,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
148,800 税込163,680
7日以内出荷

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g)80 タイプ中強度タイプ 使用温度範囲(℃)-60~150 液色 粘度(mPa・s[cP])1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径M6~M20 危険等級 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350 コード長さ(m)1.1 付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2 質量(kg)0.75 電源(V)単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100 TKG品番9-1898-0501 TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート 長さ(mm)3600 幅(mm)2700 材質ポリエステル、綿 厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素) 付属品キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×90×60 ハンドル長さ(mm)120 TKG品番9-1898-0301 TKG品番(2017)6-1682-0201
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

いつでもどこでもフォンデュパーティー! 手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。 中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。
仕様燃料入 容量(mL)90 外径×高さH(Φmm×mm)68×75 燃焼時間(時間)約2(満水時) TKG品番9-1699-0602
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでもフォンデュパーティー! 手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。 中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。
材質スチール セット内容フォンデュ鍋、フォーク×18、シャンパンクーラー、ブレッドバスケット×3 質量(kg)約50 品番311424 容量(L)1.8 外径×高さH(Φmm×mm)730×1110 TKG品番9-1699-0601
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

いつでもどこでもフォンデュパーティー!。手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。燃料は別売です。専用燃料入をご使用ください。燃料はヒートエース用詰替用液体燃料をご使用ください。満水時燃焼時間、約2時間
容量(mL)約3800 寸法(Φ×高さH)(mm)150×260 コード【カタログ】8-1641-0602 アズワン品番64-4202-44 商品タイプ容器特大
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン 幅(cm)15 分類ユーカリ
1本
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10個)
209 税込230
4日以内出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン 分類ユーカリ 高さ(cm)69 葉(cm)1~2
1本
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ベルト部は2つ割れタイプで容易に装着でき、腹部への圧迫が調節可能です。 肌に触れる面は肌触りの良い綿素材で、吸汗性に優れています。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン) 洗濯方法洗濯可
1枚
1,178 税込1,296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にベロア起毛加工を施し、柔らかな見た目や優しい肌触りを実現しました。 じゅうたんなどの上に配置した際、周囲との違和感が少なく施工できます。
長さ(m)1 仕様テープ無し、じゅうたん用
1本
599 税込659
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

brother(ブラザー)職業用糸切付きミシン
エコ商品
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。 ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。 内面は全てゴールドです。
寸法(mm)170×110×H65
1枚(10枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。 ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。 内面は全てゴールドです。
寸法(mm)120×100×H65
1枚(10枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。 ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。 内面は全てゴールドです。
寸法(mm)170×110×H65
1枚(10枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ヌーベルバーグは仏語で【新しい波】ということです。波形のフォルムが斬新なニュータイプパッケージです。 ケーキにクリームがかかったようにも見えて「可愛い!」という声が聞こえそうです。 内面は全てゴールドです。
寸法(mm)120×100×H65
1枚(10枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷