輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24774
1個
¥3,060
税込¥3,366
6日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質スチール(SS400相当)
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
トラスコ品番818-8156
質量(g)37.9
ねじピッチ0.8
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)9.2
寸法B(mm)8
寸法l(mm)7.2
寸法s(mm)8
寸法m(mm)7.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
種別低粘度
液色紫
粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番114-5942
色赤
容量(mL)5
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-53~73
液色赤
主成分アクリル樹脂
粘度(mPa・s)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5g
危険物の性状非水溶性
適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質ステンレス(SUS304)
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質機械構造用炭素鋼
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番365-0383
ねじ寸法M40×1.50
総幅(mm)11.2
外径(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番793-9132
材質アクリル樹脂
色緑
容量(mL)250
質量(g)275
タイプ高強度タイプ、1液タイプ
液色緑
粘度500~900mPa
粘度(mPa・s)500~900mPa/s
使用温度-55~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ドイツ製、DVGW及びNSF S4規格適合品です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.243相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+200
液色青
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)9~13
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:8~12、分離:17~22
完全硬化時間1~3時間
粘度(mPa・s)2000~7000
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力中
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.242相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が可能です。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色青
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)8~12
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:5~8、分離:14~18
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1000
最大隙間(mm)0.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力低
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色赤
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)10~15
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1500~6500
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
接着力高
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.241相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。低粘度・中強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色青
内容量(mL)50
適合ねじM12以下
剪断強度(N/mm2)8~12
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:12~16、分離:10~15
完全硬化時間3時間
粘度(mPa・s)125
最大隙間(mm)0.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力中
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性
色茶
質量(g)70
使用温度範囲-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5
粘度5900~10300mPa・s
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め。ドアノブのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めに
色青
タイプ中強度プロ用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めに
色赤
タイプ高強度プロ用
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。
使用温度範囲(℃)-60~+150
液色紫
内容量(mL)50
適合ねじM36以下
剪断強度(N/mm2)3~5
可使時間(分)10~20
トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8
完全硬化時間3~6時間
粘度(mPa・s)1000
最大隙間(mm)0.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
接着力低
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
スピード固定!
固定したネジは必要時にはずせるので安心。
成分アクリル樹脂系
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番552-9806
色濃緑
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)630
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番522-6334
色赤
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)270
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。
トラスコ品番553-1395
色緑
使用温度範囲(℃)-40~80
容量(kg)1
主成分酢酸ビニル樹脂
粘度(mPa・s)25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。
その他【チキソ性】無し
トラスコ品番698-5371
種別高強度(取り外し不可)
色緑
タイプ嫌気性接着剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)37
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02mL
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32
液色赤
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール
トラスコ品番126-3668
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])600[600]
破壊トルク(Nm)27
主成分ポリメタクリル樹脂
比重1.12
引火点(℃)100以上
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)12
接続ねじPg16
寸法L2(mm)36
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)24.6
難燃性UL94V2
質量(g/個)22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ