85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

R0721100 【オーダー】調色 ユニロックハイグロス ロックペイント カスタマイズ可
つや有合成樹脂エマルション塗料
用途住宅の外壁等 特性つや有 主成分つや有合成樹脂エマルション 主な用途外壁 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 乾燥時間(時間)4(5℃)、2(標準状態) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,490 税込7,139
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

191 白の極みWAX ハンネリ SOFT99 動画あり
マイクロパウダーが水アカ汚れを洗浄。キレイな下地をハイグロスポリマーがまぶしいツヤに仕上げます。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色ホワイト&パールホワイト等の白系 形状半ねり 質量(g)335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
用途塗料用シンナーで希釈(10~20%) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 希釈剤TG-60 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比10:1~2 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロックペイントエポシーラー マルチ
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂 適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません) 主な用途モルタル、コンクリート 塗布面積(m2)140~175/14kg・回 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など 希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー 油性 or 水性油性 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
1缶(14kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
1枚ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MH685 ハイグロスコンパウンドセット 武蔵ホルト 動画あり
シャープで均ーな粒度分布を持つ超微細研磨粒子によりピアノブラック仕上げの光沢が実現。 コーティング等でキズを埋めてごまかすのではなく本物の鏡面仕上げだからツヤ引けせずスッキリとした仕上がりが可能。
質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

長さ(mm)2430 幅(mm)1220 厚さ(mm)2.7 木目 関連資料(0.49MB)
1セット(4枚)ほか
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)2.7 木目 関連資料(0.49MB)
1セット(6枚)ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【オーダー】ダイノック ハイグロス HG 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,810 税込12,991
3日以内出荷

肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐摩耗 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

069351 【オーダー】スコッチティント 遮熱 WWB001 不透明ハイグロス 1250mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
不透明のタイプのフィルムです。 WWB001はホワイトボードとしてもお使いいただけます。 不透明に近いので、視線を確実にカットすることができる遮熱フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 遮熱対策としてもお使いいただけます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1250 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)151 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ロックペイントユニロック V.O-Ⅱ
V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。 使用場所屋内用 塗布面積(m2/缶)135~165 希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25% 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)約30(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃) 特性防カビ、つや有 塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
1缶(15kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別ポリマーコート 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。 粒度500、S500 トラスコ品番824-5784 材質基材:ニット地+スポンジ グレー 質量(g)90 基材 外径(mm)90 2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1セット(15枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

193 黒の極みWAX 固形 SOFT99 動画あり
ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック 形状固形 質量(g)335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷

192 銀の極みWAX 固形 SOFT99 動画あり
ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。キラキラと透明感あふれるツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色淡色系メタリック 形状固形 質量(g)335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,398 税込1,538
当日出荷

ホームテイスト鏡面食器棚(幅90cm)
ハイグロスPVC仕上げが清潔感を漂わせる、大人気の食器棚シリーズ「NEW MILANO」その「NEW MILANO」シリーズの中でも、一番人気のワイドタイプの「1890」(180cm×90cmサイズ) タイプです! ワイドな食器棚は食器はもちろん、レンジや家電も一緒に収納が可能! 「ハイグロスPVC」仕上げでいつもピカピカ&新品の使い心地! 安心・安全にお使い頂ける充実の食器棚です! 女性にも人気!いつでも快適!
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、ハイグロスPVC 質量(kg)53.9 ホワイト 寸法(cm)90×41×180
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。 種別ポリマーコート 適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート 危険物の類別非危険物
1本(355mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)スイングアームプロテクター MT-BSA002CKE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BSA002CKE。販売備考:Bronze(Kalamata Metallic Style But High Gloss Not Matt)with Black,Grey&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-20。タイプ:Swingarm Protector。色[カラー]:ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (19/20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考BMW R1250GS Adventure (19/20) タイプSwingarm Protector
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ナンバーガードプロテクター MT-BRG003CKE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BRG003CKE。販売備考:キャンセル不可商品です。Number Board Decal Protector ブロンズ(カラマタメタリックスタイル)withブラック,グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-20(Kalamata Style)。タイプ:Radiator Guard Protector。色[カラー]:ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (Kalamata Style) (19/20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考BMW R1250GS Adventure (Kalamata Style) (19/20) タイプRadiator Guard Protector
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

グロストップクリヤーは高光沢で、きめ細かな美しい仕上がり外観品質と意図せず塗り込み過ぎた高膜厚箇所に おいてもワキが発生しにくい高い作業性を合わせ持ったトップコート専用のクリヤーです。 無希釈塗装が可能で吹き付け固形分が高いため、肉持ち感のある美しい仕上がり外観が得られます。
用途トップコート専用のクリヤー グロストップ クリア 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-BFF014CKE
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF014CKE。販売備考:Bronze(Kalamata Metallic Style But High Gloss Not Matt)with Black,Grey&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-20。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (19/20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブロンズ(Kalamata メタリック スタイル ハイグロス)/ブラック/グレー/メタリック シルバー 備考BMW R1250GS (19/20) タイプFront Fender Protector Kit
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。 仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット 適合ドライ 長さ(mm)22860 幅(mm)1524 ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー シリーズ2080 使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング 最高使用温度(℃)107 表面仕上げグロス 最低使用温度(℃)-53 パフォーマンスレベルプレミアム
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

覗き見防止プライバシーフィルター/PCモニター対応/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるPCモニター用プライバシースクリーン ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。 眼精疲労の軽減:ブルーライトをカットし、長時間の使用でも快適な視認性をキープする液晶保護セキュリティーフィルター。画面が見やすい約60%の光線透過率 リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果 簡単取付け:ベゼル無し/スリムベゼルディスプレイ用粘着ストリップと、ベゼル付きモニター用マウントタブが付属。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16対9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。 水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。 溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。 ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り 特性耐久、耐候 仕様ツヤあり 塗布面積(m2/缶)115~135 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(3kg)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応 付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 適合機種Dell製P3424WE専用モデル 長さ(mm)344 幅(mm)812 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)0.3 ディスプレイ最大:34インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比2:19 のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

覗き見防止プライバシーフィルター/MacBook Pro 2021/2023対応/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/ノートパソコン PC ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。MacBook Pro専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップをディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
適合機種MacBook Pro 2021/2023対応 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)