ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去
使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。
適合FRP船・鉄鋼船・木船
主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。
ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。
ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。
HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質ハイトレル SC-753
色調ナチュラル
フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)
乾燥時間(時間)3(90℃)
温度範囲(℃)0~50(テーブル)
ノズル径(Φmm)0.8(推奨)
温度(℃)210~230(ノズル)
仕様造形スピード:20~30mm/s
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品
許容偏心(mm)0.38
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ
成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤
内容量(L)2
希釈倍率3~5倍
液性酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面
関連資料パンフレット(10.02MB)
危険物の性状水溶性
1個(2L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適
仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付
質量(kg)12.5
内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適
仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付
質量(kg)12.5
内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー
タイプライン
号数0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー
タイプライン
号数0.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー
タイプライン
号数0.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥319,800
税込¥351,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥259,800
税込¥285,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥269,800
税込¥296,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットディープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥259,800
税込¥285,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥699,800
税込¥769,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットディープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥499,800
税込¥549,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥299,800
税込¥329,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥339,800
税込¥373,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥499,800
税込¥549,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥269,800
税込¥296,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥629,800
税込¥692,780
28日以内出荷
色ホワイト/ウォールナットダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥339,800
税込¥373,780
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ