66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。 仕上がり相当番手#120 厚さ(mm)約12 外径×穴径(Φmm)100×15 使用機器電気、エアーグラインダー 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベベルディスク ブラック モノタロウ 定期注文
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm)7 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm)94 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
639 税込703
当日出荷

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプハード ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 内径(mm)22
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100 粒度80 タイプハード 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
9,598 税込10,558
当日出荷

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)1 呼び径(A)25 内径(mm)35
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)3 呼び径(A)80 内径(mm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)1 1/2 呼び径(A)40 内径(mm)49
1枚
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)6 呼び径(A)150 内径(mm)167
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)2 呼び径(A)50 内径(mm)61
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)1 1/4 呼び径(A)32 内径(mm)43
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)5 呼び径(A)125 内径(mm)141
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)2 1/2 呼び径(A)65 内径(mm)84
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 内径(mm)28
1枚
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)4 呼び径(A)100 内径(mm)115
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)12 呼び径(A)300 内径(mm)321
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)10 呼び径(A)250 内径(mm)270
1枚
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)8 呼び径(A)200 内径(mm)218
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)8 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番382-7003 適合ツール低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 グレードXCS
1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 寸法(mm)厚0.016×W215/全体340×H430(マチ:125)
1枚(2000枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 寸法(mm)厚0.016×W180/全体290×H380(マチ:110)
1枚(2000枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 寸法(mm)厚0.019×W295/全体440×H530(マチ:145)
1枚(1000枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反 寸法(mm)厚0.017×W255/全体390×H480(マチ:135)
1枚(1000枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒は映える!黒で締まる!黒が活かす!芯まで黒いのり付きパネル!
用途出力紙・合成紙・印画紙・樹脂フィルム等に最適。一味違ったポップを求めている方に 厚さ(mm)5
1枚
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラック コード長さ(mm)500 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ステンレス製ワイヤーに平打加工を施し、線径に対して最高の強度を確保。魚への警戒心を与えないつや消しブラック仕様。サスペンドチェーン等に参考にし易いmg表示。
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)