種別油圧ハイロータ
バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個
トラスコ品番217-9115
幅(mm)40
高さ(mm)30
タイプ複動
奥行(mm)98
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。
油圧を利用したハイロータ専用のクッション装置
種別ハイロータ専用クッションユニット
形式Actuator
・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
仕様可逆回転機
トラスコ品番810-6653
取付方式フランジ取付
モータータイプエアモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
アズワン品番64-8518-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
ロータパック用の配管セットです。
付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
リビングライク空間にマッチするデザインと、執務を快適にする機能をバランスよく両立した通販専用チェア
座上下調節ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×905
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
奥行(mm)380
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630
質量(kg)9.75
高さ(mm)905
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛なし
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630
質量(kg)9.75
高さ(mm)905
タイプロータイプ
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛なし
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)3
機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)
座面高さ(mm)360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×360
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340
スタック可能数:床5脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630
質量(kg)11.45
高さ(mm)905
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛サークル肘
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア
幅(mm)630
質量(kg)11.45
高さ(mm)905
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛サークル肘
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。
質量(kg)3
キャスターなし
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
カジュアルな空間に合う、シンプルなデザインの木脚スツール。
キャスターなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×360
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプキャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約37.5×27.5×8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×30.5×85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35.5×27.5×15
幅(mm)600
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●幕板・ボックス:ウレタンシート貼り(W9、92)●伝票ケース:アクリル樹脂(グレー)
質量(kg)19
高さ(mm)380
奥行(mm)560
フレームスチール塗装仕上(Z5)
材質(天板)メラミン化粧板(W9、92)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)900
質量(kg)21.5
高さ(mm)700
材質(本体)プリント化粧合板、アジャスター付
奥行(mm)300
内寸奥行(mm)270
内寸幅(mm)868
棚ステンレス
サービス分類組立・設置・取付
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプキャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約58×27.5×8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60.5×30.5×85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×27.5×15
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)50
高さ(mm)900
奥行(mm)528
内寸奥行(mm)325×490
内寸幅(mm)369×859
高さ内寸(mm)136×597
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様天板に配線口あり
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)35
高さ(mm)900
奥行(mm)528
内寸奥行(mm)455
内寸幅(mm)859
高さ内寸(mm)880
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)350
材質/仕上●座:無垢材塗装仕上または布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
質量(kg)6.3
高さ(mm)430
奥行(mm)350
材質(脚)スチール粉体塗装仕上
材質(背)成型合板塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ポリエチレン樹脂ボックス(60リットル)2個付
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)51
高さ(mm)900
奥行(mm)528
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)290×167
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
材質/仕上●エッジ:平エッジ仕様
質量(kg)4.5
高さ(mm)547
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚14mm
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)27
高さ(mm)700
材質(本体)プリント化粧合板、アジャスター付
奥行(mm)300
内寸奥行(mm)270
内寸幅(mm)1168
棚ステンレス
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ