皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本
寸法(mm)30×30×150
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
同等認定D12F07-05
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×4本
寸法(mm)22.5×22.5×118
規格同等認定(D12F07-08)
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
寸法(mm)50×50×150
規格同等認定(D12F07-10)
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
一般的なあおり止めです。
トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。
部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品太め釘(ZN-40)×4本
使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)28.6×112
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1.6
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGCC
付属品太めくぎ ZN40×6本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81
税込¥89
6日以内出荷
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本
使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。
寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)
規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN40×7本
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×5本
規格同等認定(D12F07-04)
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番821-8510
寸法(mm)20×115
質量(kg)0.41
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
ねじ径M10(P1.5)
毛材ワイヤ鋼線
外径(Φmm)70
線径(mm)0.50
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番334-9314
質量(g)280
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
アズワン品番64-5182-33
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策
抵抗値1MΩ
ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ コード長3m
モノタロウ
¥879
税込¥967
グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
用途静電気対策
抵抗値1MΩ
コードあり
色クロームメッキ
仕様12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
防静電気ブラシです。
用途静電気対策
材質(本体)プラスチック
材質(ブラシ部)ナイロン(カーボン入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
色クロームメッキ
仕様12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、ライトジョイント、H4カプラ付
1セット
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
色クロームメッキ
仕様H4バルブ12V60/55W、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様4.5インチベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
色クロームメッキ
仕様12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付
1セット
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
色クロームメッキ
仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付
色クロームメッキ
仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様シート位置がノーマル比6cmダウン、5cmバック、ロールバーにパットを標準装着 ヘルメットホルダー使用可、ヘルメットホルダー及びパット取付には盗難防止ボルト使用
色クロームメッキ
適合車種ズーマー(AF58)_※FI車・キャブ車共取付可
主な適合車種ズーマー(AF58 FI車・キャブレター車)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ