取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×299
耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様吸盤3個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×498
耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。
トラスコ品番354-6777
材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
幅(mm)42
全長(mm)210
色白
高さ(mm)72
耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10
方式二重真空吸着方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プラスチックのハンドルが付いた吸盤ツール。接着剤で固定されたスマートフォンの画面またはバックパネルを外す際に使用します。※ご注意・作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。また、Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。
仕様●吸盤部サイズ:45Φ●注意事項●▼作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。●▼Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-80
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
交換用のラバー吸着盤です。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
材質ゴム
ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。
大型のガラスショーケース製作に最適です。
つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。
トラスコ品番225-6480
質量(g)1390
危険物の類別非危険物
1式
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584
質量(kg)1.23
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
吸盤で取り外し簡単
定規につけるだけで定規の取り扱いが楽になりスピーディに作業ができます。
吸盤タイプで取り外しができます。
用途定規用ハンドル
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032
材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂
色白
サイズ(mm)20×50
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け
遮光率(%)99
奥行(mm)40
色ブラック/シルバー
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル
色黒×赤(仕上)
タイプラバーフォームシール
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付
使用温度(℃)0~60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
タイプフィルター
1セット(2個)
¥429
税込¥472
9日以内出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PP
質量(g)約2260
容量(L)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335
保証期間お買い上げより6ヶ月
使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプ充電器(ACケーブル付)
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
-吸着方法-
レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。
仕様平面のみに吸着可能
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。
片手/両手でも握りやすいハンドル形状
吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
用途ATP7014補給部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
広げるだけの簡単取付。収納がワンタッチで出来るフロントサンシェード。吸盤不要。遮光率99%。ハンドルの日よけにも使用出来る収納用袋付。
用途車のシェード
材質ポリエステル/スチール(ワイヤー)
幅(mm)335(広げた幅:1490)
色シルバー
サイズLL
高さ(mm)370(広げた高さ:900)
奥行(mm)30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2431
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)120
最大吸着能力(kg)90
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライス厚さ:5mm・トマトをホルダーに入れ、ハンドルをスライドするだけで] 簡単にスライスできます。脚は吸盤式ですから安定して使用でます。スライドストッパー付で使用しない場合も安全です。トマトヘタ取り器付
材質本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×200×300
TKG品番9-0687-0601
TKG品番(2017)6-0607-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
アズワン品番65-2283-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
狭い車庫で、自転車のハンドルが当たって困ってる方等に… 。安心・信頼の防炎加工!。。吸盤固定式(1枚入)。ソフトな起毛加工!。最適な位置のひもに吸盤を付けてご使用ください。重しとして砂袋に砂を入れて、地面に置いた状態で、シートのひもで結んでご使用ください。状況次第では、ひもをミラー等に結んでご使用ください。
特記(公財)日本防炎協会認定品
色シルバー
材質(本体)[表面]ポリエステル100% 厚織り生地使用 [裏面]起毛加工
コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング
再生材使用率(%)F
再生材使用使用
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ