20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90793-40066 ヤマルーブ 180 バイクワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
929 税込1,022
5日以内出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
999 税込1,099
当日出荷

オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量126mL
1本(180mL)
999 税込1,099
当日出荷

90793-40075 ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。 使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール) 仕様効果は最大約6ヵ月持続 容量(mL)220 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1本(140mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

09066 プラスチッククリーナー SOFT99 動画あり
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性傷消し 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
1本(230g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90793-40076 ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用) 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1176 LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番380-8556 質量(g)401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色アルミ色パテ状 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)190(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
3,898 税込4,288
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番813-0558 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色アルミ色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150g)
4,698 税込5,168
当日出荷

90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

90793-40065 ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。 1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
用途磨き、仕上げ 容器ボトル トラスコ品番471-4342 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷