46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 消費電力(W)30(充電時) 出力電圧(V)DC14.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97 コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

MP-200 全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業) 動画あり
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 保護等級本体:IP63(IEC規格) 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番65-0502-49 定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH 適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様PSE適合品 付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ) 適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池 メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心
用途バイクバッテリーの充電 適合バイクバッテリー用 コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5 本体質量(g)240 表示LED表示(充電中・充電完了・エラー) 定格出力DC12V 保護等級本体:IP63(IEC規格) 機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡 充電方式定電流低電圧/オート充電方式 適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格入力AC100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 最大電流(mA)750
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
用途充電器に。 寸法(mm)70×45×28 規格欧州:CE規格/北米:UL規格/日本:PSE規格/中国:CCC規格 出力DC12V/1A(最大出力13.8V) コード長さ(m)約2.4 入力AC100V~240V/50/60Hz対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

SCP-1200 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 動画あり
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(6~140Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
1個
9,188 税込10,107
当日出荷

MP-220 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 動画あり
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(4~140Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品バイク用アタッチメントクリップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178 定格出力DC12V/15A(最大電流) 保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断 アズワン品番65-0502-51
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg)1.23 ケーブル長(m)充電/1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132 電源コード(m)1.8 消費電力(VA)200 バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V)DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

MP-230 セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業) 動画あり
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能 付属品バイク用アタッチメントクリップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200 定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時) 保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断 アズワン品番65-0502-52
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH 適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様PSE適合品 メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

95027 スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー二輪自動車2.3Ah~28Ah 仕様PSE適合品 本体質量(g)335 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×48×167 入力/出力AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適 バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量) 適合バッテリーDC12V 仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ 質量(g)495 消費電力(W)70 ケーブル長(m)1.8 出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8 対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51 防塵防水性能IEC規格IP65適合
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車) 付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 出力DC12V、1A ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0 入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70 安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器 消費電力(W)450 ケーブル長(m)1.8 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS) 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165 バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V/DC24V
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器 付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書 適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付 入力電圧(V)AC100 50/60Hz バッテリー容量(Ah)4-120 充電電圧(V)最大:16.5 充電電流(A)最大:4 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択) 安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。 車載のまま充電可能。 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応
用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様(充電電流)パルス電流 質量(g)3370 制御方式マイコン制御 定格電流(A)2/10/20/30/40 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA 表示方式LED+デジタルディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252 バッテリー容量(Ah)8~(5時間率) バッテリー電圧(V)DC12 保証期間購入時より1年間 定格出力電圧(V)DC12 充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電 適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

MP-210 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 動画あり
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(4~72Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158 定格出力DC12V/6.5A(最大電流) 保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断 アズワン品番65-0502-50
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラックに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心
用途カーバッテリーの充電 適合カーバッテリー用 コード長さ(m)電源コード約1.8・充電コード約1.8 表示LED表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)デジタル表示 本体質量(kg)1.6 最大電流(A)12 定格出力DC12V 機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー 充電方式定電流低電圧/オート充電方式 適合バッテリーDC12V/6~140Ah(開放型・密閉型・AGM)鉛バッテリー 定格入力AC100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×180
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム
用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型) 急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型) エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る 質量(kg)32 制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム) コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!。バッテリー交換はもちろん、エレクトロニクス用電源、エイミング作業に必要な外部電源としても機能。バイク、自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応。入庫車両バッテリーを車載のまま充電。目的で選べるトリプル出力充電 1A・4A・6 A。バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も搭載。常時接続のメンテナーとして、トリクル充電も。過放電による頻繁なバッテリー交換が防止できるので経済的
用途一般乗用車・バイクのバッテリー交換、充電・メンテナンスに 仕様発電率【1A】電池容量2-24Ah・150CCA メンテナンス<100Ah・725CCA 【4A】電池容量12-80Ah・600CCA メンテナンス<120Ah・900CCA 【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 全長(mm)185 軸長(mm)48 全幅(mm)87 ケーブル長(m)充電:(約)1.25(中継ぎコネクタ付き) 出力電圧12V 1.0A/4.0A/6.0A 入力電圧(V)100~120(50/60Hz) 電源コード(m)(約)1.8 バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー 充電時間[目安]【バイク/補充電 1A】容量範囲 2-24Ah … 2~24時間【通常 4A】容量範囲 12-80Ah … 3~20時間【急速 6A】容量範囲 18-120Ah … 3~20時間 安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(消費電力:0.7W未満、消費電力は1日あたり0.02kWh) 接続ケーブルクランプケーブル:(約)61cm /O型端子コネクタケーブル:(約)61cm バッテリー容量(Ah)対応:2~120 動作温度(℃)-10~40 充電方式6A: 最大充電電流による充電 /4A: 通常充電電流による充電 /1A: 小容量バイク用バッテリーの充電や日常メンテナンスとしてバッテリーの補充電に使用 保管温度(℃)-25~85 動作湿度(%RH)最大90 最大電圧(V)LiFePO4:14.4/密閉・AGM:14.6/開放・ISS・EFB:15.8/バイク:14.6
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電 付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A) 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)240 コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5 表示LED表示(充電中、完了、エラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37 保護等級IP63(IEC規格) バッテリー容量(Ah)2.3~20 保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー 入力電圧(V)100 機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示 仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx 寸法(mm)223×63×122 質量(g)680 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6 制御新マイクロプロセッサー制御 定格入力(VA)100 定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 全長(mm)約1810 サイズ27.5型 全幅(mm)約560 バッテリーリチウムイオン 充電時間約4.5~5時間 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 適応身長(cm)155以上 特性盗難防止装置:後輪リング錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数6 総質量(kg)約25
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 充電電流(A)0.4 液量(L)0.18 他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS 主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EM-248 スマートバッテリーチャージャー(原付・オートバイ用) EMERSON(エマーソン) 動画あり
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。 充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)2~30 仕様丸型端子、クリップ端子対応 質量(g)210 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73 保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護 コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152 接続対象原付・オートバイ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g)500 出力電圧(V)DC12 バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59 入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182 適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー 適正電圧(V)6&12 入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
1個
13,650 税込15,015
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。
用途バッテリー充電器 付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書 適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付 入力電圧(V)AC100 50/60Hz バッテリー容量(Ah)4-200 充電電圧(V)最大:16.5 充電電流(A)最大:10 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択) 安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。 寸法(mm)160×80×35 ブラック 質量(g)400 出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A 最大電流(A)(ピーク)1000 充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる) バッテリー容量(mAh)10400
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セルスタージャンプスターター
エコ商品
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 使用電池リチウムイオン セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース 質量(g)本体:330、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5 出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41 コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110 バッテリーリチウムイオン電池 保存温度範囲(℃)-20~+60 充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル 始動電流(A)200 アズワン品番64-9350-34 明るさ(Lm)LED:110 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5V 2.1A(最大) 充放電回数(回)約300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリーDC12V(6~140Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断 表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160 定格出力DC12V/12A 充電方式定電流圧/オート充電方式 定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

スマホホルダーとワイヤレス充電器が1つになったスマートフォンホルダー+e。Qi規格対応の最大15Wで充電が可能。電源取り出しは、ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。充電オン/オフ スイッチ付で、充電中や充電完了などLEDで確認。充電機能を使わないときはスイッチをオフにすることで、バイクのバッテリーにも負荷をかけません。広い調整幅を持つスマホホルダーにより、ワイヤレス充電のちょうど良い位置にスマホを固定可能。スマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。センターボタンタイプのスマートフォンにも対応。ハンドルへの取り付けはガッチリ固定のリジッドを採用。Φ22.2/25.4/28.6/31.8の4サイズに対応します。別売のバイブレーションコントロールデバイス(品番:25224)により、バイク特有の振動(高周波数帯)から路面の衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。
用途ワイヤレス充電付きスマホホルダーで置くだけ充電。Qi規格対応の最大15Wで充電。ブレーキスイッチに割り込ませるだけのカンタン電源取り出し。広い調整幅で大型スマホや縦長のスマホにも対応。対応ハンドル経:Φ22.2/25.4/28.6/31.8 適合ハンドルΦ22.2/25.4/28.6/31.8
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷