73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクのステップや機械周り・作業台の滑り止めに。 自由にカットできる汎用シート。水濡れに津よい耐水仕様。両面テープ貼付けタイプ。
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状セーフベロ 持ち手 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手× 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライディング時のシート滑りを解消!!シートバッグなど荷物のずれ防止にも!!4つのデザインとプレーンタイプの5種類を設定。ちょっとしたシートの破れを補修するときにもピッタリです。
1枚
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質シリコン 厚さ(mm)2 シートサイズ(mm)225×145 耐熱温度(℃)280
1個
519 税込571
当日出荷

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm)240 全高(mm)78 フック形状セーフベロ 持ち手× 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷


危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷


セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。 材質アルミ 幅(cm)25 / 【内幅】21.5 耐荷重(kg)600(1セット) 高さ(cm)4
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用長ぐつ カッパの足 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。 フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。 洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。 さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。 ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。 かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。
用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
全長(mm)124 内径(Φmm)22.2(左)/24(右) 差込深さ(mm)120 適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
1セット
879 税込967
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返して使える!自分の好きな靴に履くだけ! 繰り返し使える。シリコン素材の防水レインシューズカバー。 カラー展開は黒(ブラック)、赤(レッド)、黄色(イエロー)、緑色(グリーン)白(ホワイト)。 シリコン素材で伸びる防水シューズカバー。 お好きな靴に履くだけ。 バイク・自転車・キャンプなどの突然の雨にも対応できるように携帯用に小さく折り畳みできるレインシューズカバー。 環境に優しいシリコン素材。 伸縮性が抜群に良くて脱ぎ履きも簡単です。 滑り止め加工&防水。 靴底には波状の凸凹があり、地面との摩擦がアップします。 滑りやすい路面でも大活躍です。 持ち運びも簡単 軽量で小さく折りたためるので、持ち歩いていれば急な雨にも即対応出来ます。 バイクや自転車、キャンプやアウトドアなど、靴が汚れたくない時に、すぐに使える。 防水カバーなので、水たまりにうっかり入ってしまっても、水が入り込みにくい設計となっています。
特性滑り止め加工&防水 材質シリコン素材で伸縮性あり。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整 耐荷重(kg)200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 耐荷重(kg)300
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)6 耐荷重(kg)160 本体寸法(mm)295×310×270 天板寸法(mm)295×235 最高位(mm)390 最低位(mm)270 取扱説明書(12.8MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性耐久性 危険物の性状非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミニウム 全長(mm)910 質量(kg)6.6 高さ(mm)45 全幅(mm)765 耐荷重(kg)300 対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用) 使用高さ(mm)150
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
1本ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクラダーレールは三つ折りで、スペースを取らなくて、折り畳んで車のトランクに収納できます。スロープの表面に鰐の口のようなデザインがあり、それは滑り止めの役割を果たします。上部のヘッドプレートの裏面にも滑り止めパッドが付き、スロープをもっと安定させます。車に設置する場合、車の擦り傷を防止します。本バイクスロープはスチール製で、頑丈で耐用です。
用途一本のスロープは自転車、バイクに適合し、二本のスロープはATV、ベビーカー、手押し車芝刈り機などの四輪車に適合します。 材質スチール 質量(kg)約18(2本セット) 幅(cm)22 耐荷重(kg)440(2本セット) 長さ(cm)展開:194 高さ(cm)最大使用:55、4.5 折りたたみ時高さ(mm)150 折りたたみ時長さ(mm)730
1セット(2本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

オフロードバイク、トライアルバイク、モタードバイクと多くの車種に対応したメンテナンス用スタンドです。 天板はラバー板で傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。リベット止めです。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)5 耐荷重(kg)450 本体寸法(mm)400×400×400 天板寸法(mm)245×245 取扱説明書(2.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
用途オートバイ用 適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
1セット
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で楽に運搬できます。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。延長ヘッドプレートにより、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 延長の端部プレートにより、昇降することが簡単なアルミラダーです。軽量丈夫なアルミ材質で、錆びにくいです。表面にポンチ穴付いて、滑り止め効果を増加します。両端にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。 バイクや農機具等の積載車に積み込む際に使いやすいラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2000 質量(kg)約5.5 イエロー 高さ(mm)40 全幅(mm)215 耐荷重(kg)300 使用高さ(mm)(推薦使用高)500 入数(本)1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。
用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。 材質スチール 質量(kg)約5.46 幅(cm)23 耐荷重(kg)300 長さ(cm)120 高さ(cm)推薦使用:32-40、4.5
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。
用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。 材質アルミ 質量(kg)約2.3 幅(cm)21.5 耐荷重(kg)300 長さ(cm)100 高さ(cm)最大使用:28.5、4
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。 静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。 材質PVC 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×6
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 内幅(mm)240 使用高さ(mm)【推薦】350以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。
用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。 材質スチール 質量(kg)約10.87 幅(cm)28 耐荷重(kg)360 長さ(cm)展開:203 高さ(cm)最大使用:76、4 折りたたみ時高さ(mm)100 折りたたみ時長さ(mm)1060
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷