カテゴリ

  • バイク部品(8)
    • スクータータイヤ(1)
    • オンロードタイヤ(3)
    • バイク用スノータイヤ(4)
絞り込み
ブランド
  • IRC(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • CST×ミリオン(1)
リム径(inch)
  • 12
  • 8(4)
  • 10(13)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 17(23)
  • 18(17)
  • 19(10)
  • 21(2)
タイヤ幅(mm)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
偏平率(%)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
パターン
  • C922(1)
タイプ
  • TL(1)
TL
速度記号/荷重表示
  • 44J(1)
44J
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バイク用タイヤ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクータータイヤ8本セット CST×ミリオンスクータータイヤ8本セットCST×ミリオン
32,980税込36,278
1セット(8本)
7日以内出荷
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用。国内外から信頼の性能を発揮するタイヤです。コストパフォーマンスに優れたタイヤが8本セットになり、お求めやすくなりました。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴正しいパターン設計により、直進性とウェット性能に優れ安定性を実現。特殊なコンパウンドを使用することで、トレッドの耐摩耗性とタイヤの接地力のバランスを保っています。これまで培ったタイヤの最良な設定は、ライダーにとってより良いステアリングとハンドリングをもたらします。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】LEAD125(フロント) Benly50/110(フロント)
スノータイヤ CM507 CST(チェンシンタイヤ)スノータイヤ CM507CST(チェンシンタイヤ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷
耐寒性に優れたコンパウンドを採用。 ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターンCM507 SNOW
マキシスMA-R1 120/80-12 55JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 120/80-12 55JTLDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ120/80-12タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12速度記号/荷重表示55JTL偏平率(%)80
マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 110/70-12 47LTLDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 100/90-12 49JTLDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
バイク用スノータイヤ IRCバイク用スノータイヤIRC(34件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D501ADUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
IRC SN-22 スノータイヤ チューブレス T/L IRCIRC SN-22 スノータイヤ チューブレス T/LIRC
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプTLパターンSN22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら