404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V)8~17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18~50 表示3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230 使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm)約90 測定電圧(V)9~15 適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間36ヶ月又は6万km
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品日本語取扱説明書 質量(g)約250 公差CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29 コード長さ(mm)900 使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用) 動作温度(℃)0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。 車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。 手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。 SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。 SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90 仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護 セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書 質量(g)220 種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー 使用温度範囲(℃)0~50 規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20 機能印刷 保存温度範囲(℃)-20~70 動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用) 言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語 駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分 質量(kg)11.8 区分ターミナル:R端子 大ポール 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです) バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現! レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます) どこでも使える機能的デザイン。 熱くなったりスパークしたりする心配がありません。 連続してのテストが可能です。 LEDランプとボルテージで表示します。
仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用 材質(テスター)耐酸性ABS樹脂 質量(kg)0.43 電圧8~19V DC(±005VDC) 使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA 表示4セグメント 3LED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38 保護機能逆接指示 ケーブルダブルケルビンクランプ ケーブル長(mm)530 適合バッテリー12Vモーターサイクル用
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付 仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS 使用電圧(V)9~30 ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm 測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定) 言語表示日本語 測定範囲(CCA値)100~2200CCA 取扱説明書(6.65MB) 計測方式インピーダンス方式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷


0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V 適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31) 質量(kg)0.8 測定方式動的内部抵抗測定方式 表示LED、7segLED 機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10ロール)
4,498 税込4,948
当日出荷

アイドリングストップ車用バッテリー
用途アイドリングストップ車用バッテリー 仕様無補水
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g)51 材質ABS 寸法(mm)110×59×25
1個
599 税込659
当日出荷

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g)670 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248 測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷内蔵プリンター 言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)110×59×25 ブラック 質量(g)51
1個
549 税込604
当日出荷

MIDTRONICS(ミドトロニクス)バッテリーアナライザー
最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。
仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35 質量(g)840 規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー 電源充電式内臓バッテリー バッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240 適合バッテリー12V自動車バッテリ- 関連資料(0.52MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物 幅(mm)75 高さ(mm)180 奥行(mm)35
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)52×23×53 ブラック 質量(g)29.2 電圧(V)1.2~4.8/9
1個
949 税込1,044
当日出荷

アイドリングストップ車対応。メンテナンスフリー。シールドタイプ
タイプ密閉
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語) 付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書 質量(g)550 寸法248(H)×96(W)×50(D)mm 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト 印刷内蔵プリンター ケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず) 適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF 関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー 幅(mm)174 定格電圧(V)12
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。
寸法(mm)102×230×65 使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550) プリンター内臓 バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機 言語表示日本語(漢字)/英語 適合バッテリー12V自動車バッテリ 関連資料(0.3MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応
用途バッテリーテスター及びチェッカーとして 材質ABS 寸法(mm)120×40×15 ブラック 質量(g)51
1個
899 税込989
当日出荷

本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
材質ポリカーボネート、強化プラスチック 質量(g)22.2 電圧(V)DC4~32 本体寸法(mm)38×27×18 対応OSiOS8以降/Android4.3以降 周波数特性2.4GHz 消費電力(mA)2以下 防水保護等級IP66 作動温度(℃)-40~85 Bluetooth4.0
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷

大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。 メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。 ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。 プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。 フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。 冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。 極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。 耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。 極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。 液口栓はフラットタイプを採用。 バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
形状(取手)可動式 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)302×172×225
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル。 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復。 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電。 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化。 車載のまま充電可能。 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応。 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応
用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様(充電電流)パルス電流 質量(g)3370 制御方式マイコン制御 定格電流(A)2/10/20/30/40 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA 表示方式LED+デジタルディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252 バッテリー容量(Ah)8~(5時間率) バッテリー電圧(V)DC12 保証期間購入時より1年間 定格出力電圧(V)DC12 充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電 適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷