2,777件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.945L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.945L)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムバッファー KJ 倉敷化工 動画あり
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー 材質天然ゴム配合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様スプレー式 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級 アズワン品番64-9599-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ミニバッファ
独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
用途高速衝突に強い組込用バッファ。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SMCバッファAss'y
エコ商品
バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)32~50 関連資料カタログ(2.15MB) バッファストローク(mm)10 真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

チューブのクリーニング・バフがけや、タイヤ表面のクリーニングに使用。シリコンなどの汚れを取り除きます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.234L 危険物の性状非水溶性
1缶(360mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途脱脂・洗浄用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500cc)
849 税込934
8日以内出荷

卓上バフモーターです。
電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分)30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
用途防水層立上り入隅部など 材質発泡ポリエチレン タイプ片面のり付 高さ(mm)110 長さ(mm)1500
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所バフグラインダ
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
1個ほか
119,800 税込131,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)バッファタンク
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。 チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。 チューブパッチやタイヤパッチの接着力を非常に高めます。 アルミホイール等の汚れ落しにも使用でき、1本あれば重宝します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
1本(180mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。 接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。 アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.238L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
危険物の類別非危険物
1袋(1袋)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
1ケース(100錠×10L)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

testo(テストー)バッファ液pH4
pH計の調整用pH4のバッファー液。
付属品バッファー液 トラスコ品番819-3621 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×976 分解能1(m/s) 温度測定範囲(℃)-20~60 機能メモリ機能 風速測定範囲(m/s)0~14 湿度測定範囲0~100%RH 風量(m3/h)(測定範囲)40~4000 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
1箱(5パック×50L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

testo(テストー)バッファ液pH7
仕様pH計の調整用pH7のバッファー液 トラスコ品番820-6940 セット内容バッファー液 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

カヤバ(KYB)ミニバッファ
独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
用途高速衝突に強い組込用バッファ。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(75個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様※保存方法(℃):4 容量(mL)500 型番R-03024-D50 アズワン品番2-4162-01
1個
41,900 税込46,090
33日以内出荷

1個(1mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷


仕様バフがけ前のインナーライナーのシリコン除去に 危険物の類別非危険物
1個(266g)
3,080 税込3,388
翌日出荷

nexperiaNexperia HEF バッファ
エコ商品
仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個(1L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個(1L)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

仕様リーフバッファプレート 2枚1セット(Ⅰ~Ⅲ型) 型式Ⅰ~Ⅲ型 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
31日以内出荷

幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 最大伝播遅延時間@最大CL15ns ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

1個(1L)
5,798 税込6,378
6日以内出荷