コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

虫回し コア保持機能付
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。
軸径(Φmm)4
全長(mm)42
質量(g)26
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889
質量(g)20
寸法L(mm)35
寸法a(mm)2.2
寸法D(mm)29
寸法l(mm)15
寸法b(mm)4.5
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881
質量(g)33
軸長(mm)150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
用途バルブコア取り付け・取り外しに最適
締付トルク(N・m)0.36
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)270
こんなお得な商品も!

虫回し コア保持機能付
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用
長さ(mm)230
タイプコア保持型
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ
全長(mm)28
質量(g)10
先端外径(Φmm)Φ12
持ち手寸法(mm)Φ16
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ
全長(mm)150
質量(g)40
先端外径(Φmm)Φ11
持ち手寸法(mm)Φ15
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。
バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。
ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0
アズワン品番68-0850-11
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0003。エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。※画像と現物とでは色味が異なる場合があります。色[カラー]:アルマイトレッド。重量[グラム]:25。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
用途エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。
材質アルミニウム
色アルマイトレッド
質量(g)25g
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
使用箇所タイヤ
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
あらゆるトラブルに即座に対応できる、非常に多機能なマルチツール。
フレーム6061-T6アルミ
質量(g)203
仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、オープンレンチ 8mm、ドライバー プラス#1、マイナス#1、トルクス T-25、T-10、タイヤプラグツール&タイヤプラグ×5、バルブコアツール、ローター補正、チェーンツール(8~12s対応)、スポークレンチ #0、1、2
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。
六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20
質量(g)195
サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー
アズワン品番65-0562-62
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。
寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40
サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。
質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード