ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
特性強力、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
タイプ速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)65×351
適合機器機械設備、金属部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量450mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)450
1本(756mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。
一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。
中速乾。568mLはガスを含みません。
用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去
主な用途油汚れ
引火点・燃焼範囲不燃
密度1.3
KB140
危険物の類別非危険物
性状透明液体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
絶縁耐力60KV
1本(568mL×1本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)402
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護
特性傷消し、耐紫外線
付属品マイクロファイバークロス
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。
電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。
ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。
濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。
溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。
また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー
容量(mL)1000
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性超強力、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
シリコンオイルと界面活性剤を配合し、ゴム素材表面の汚れを落とすと同時に弾力性を保ち、ヒビ割れから保護します
用途ゴム製品に最適 ミストタイプクリーナー
主成分シリコンオイル、界面活性剤
対象ゴム、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)19.0×4.1
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。
専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性
使用温度範囲(℃)-20~62℃
主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×105×5
質量(g)17.8
材質ポリエステル、綿
セット内容マイクロファイバーパッド×2
対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ルーフ上タイプ車用のメッキエアダクトカバー。何気ない箇所だからこそ映える装飾効果!。交換式
用途ボデーパーツ
材質ABS/クロームメッキ
取付場所ルーフ上吸気口
適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
トラスコ品番412-9571
セット内容布ノズルカバー×5
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。
赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。
集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。
集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
質量(kg)(フード)14、(集塵機)30
集塵容量(L)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)200/280
消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm
集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V±5%(50/60Hz)
アズワン品番64-4654-54
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
スチームクリーナー専用パーツです。フロアノズルのカバーとして使用します。
タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。
4枚入りなので、洗い換え用にとても便利です。
トラスコ品番412-9563
セット内容フロアノズルカバー×4
材質テレリン80%、ポリアミドファイバー20%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×145×10
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×115×14
質量(g)33.4
材質ポリエステル、ナイロン
セット内容マイクロファイバーパッドロング×2
対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0302E。フィルター面積を拡大、エアホーンのような放射状のインレットとS&S独自のスティンガー形状を組み合わせることで、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、パワーアップを実現します。スタイリッシュでハイパフォーマンスな外観を実現するために、豊富な種類のカバーをラインナップ。販売備考:※170-0302Dより品番変更 純正EFI適合 S&Sカバー(別売)を使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-22
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥8,945
税込¥9,840
7日以内出荷
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2242
質量(g)40
品名ラバーバンパー
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性強力、速乾、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
タイプ速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)65×351
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量529mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)529
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
バリアテープを置くことで簡単にバーチャルウォールが完成バリアテープを使用することで、バーチャルウォールの作成することができます。
用途ロボット掃除機パーツ
対象機種Roborock E4,Roborock S5 Max向け
枚数1枚
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
タイプ中速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量650mL
危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ