182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールマウント
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる! アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。 ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。 ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個) 材質樹脂/ステンレス 対応オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
2,198 税込2,418
10日以内出荷

手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.59MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手押し式充電草刈機 SBC-3625C-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SBC-3625C-AAA-0 関連資料※展開図(1.11MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。
トラスコ品番836-6433 質量(g)222 対応機種全てのGoPro カメラ 取付径(Φmm)35~63.5mm
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ 灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
レンズ色クリア 本体質量(g)約12 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 適合パイプ径(Φmm)40~60 定格電流(mA)(DC14V時)約15、(DC28V時)約15 防水性IPX7 動作温度範囲(℃)-30~40 定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して、ハンドルヘルド撮影を楽しめます。
トラスコ品番836-6434 質量(g)200 対応機種HEROの全カメラ 取付径(Φmm)9~35mm
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌々日出荷

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラムマウントパイプRAMマウントS
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームSサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1300 セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1] 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)40
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ラムマウントパイプRAMマウントM
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームMサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1251 セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-B201U]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1] 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)250 奥行(mm)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米国製の本格的なマウントシステムです。X-グリップホルダーは幅47.6mm~85mm、深さ22mmに対応可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1253 セット内容X-グリップホルダー、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-201UA]、U字ボルトベース、テザー 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)110
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ。シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ。工具不要の簡単脱着。M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能
直径(Φmm)22-35 シルバー 質量(g)53 材質アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25 適合パイプ径(Φmm)21~25.5 ねじの呼びM8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【魚探台座】360 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,898 税込6,488
8日以内出荷

フロントマウントのキャリパーを、左右のフォークを入れ替え「リアマウント」にするためのロアブレーキパイプは、当時映画のワンシーンでもアピールされた手軽に楽しめる70'sルックのお手本パーツです。
適合左右共通
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷


メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.5、STD:8 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO9T。販売備考:取付の際、タンデムステップを取外す必要があります。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:77.37kW/7750rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:108.3Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)3.4、STD:8 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)77.37/7750rpm、STD:75.09/7650rpm
1個
84,980 税込93,478
92日以内出荷

・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)84 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO10。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-22。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:76.98kW/7500rpm。最大出力:77.05kW/7500rpm。STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm。最大トルク:109.2Nm/6600rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.3、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)77.05/7500rpm、STD:76.98/7500rpm 最大トルク109.2Nm/6600rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO11。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:76.98kW/7500rpm。最大出力:76.98kW/7400rpm。STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm。最大トルク:109.3Nm/6500rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.8、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.98/7400rpm、STD:76.98/7500rpm 最大トルク109.3Nm/6500rpm
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO6T。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:78.62kW/7600rpm。最大出力:79.28kW/7700rpm。STD 最大トルク:111Nm/6250rpm。最大トルク:109.9Nm/6250rpm。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)2.6、STD:4.4 チタン/カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)79.28/7700rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク109.9Nm/6250rpm
1個
88,980 税込97,878
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO5T。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.6。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:78.62kW/7600rpm。最大出力:78.25kW/7600rpm。STD 最大トルク:111Nm/6250rpm。最大トルク:110.8Nm/6300rpm。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質チタン 質量(kg)1.6、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)78.25/7600rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク110.8Nm/6300rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

対応するパイプ径へ工具不要で簡単、確実に固定が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)84 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ネイキッドバイクやアメリカンバイクなどのバーハンドルにクランプするベースです。 車種によりパイプ径が異なりますので、バイクのパイプ径に合わせて選択します。 また、5mmの隙間があれば固定できる、薄型のハンドルバークランプタイプのベースもご用意しています。
シルバー
1個
5,690 税込6,259
4日以内出荷