色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
許容圧力(MPa)0~4.0
特性耐圧
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)75
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)12.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~40
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)13.3
特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)0~3.5
仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
特性耐圧、耐候、耐寒
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用
許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)0~40
色ブラック
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体農薬
特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
種別油圧
内径(Φmm)32
シリーズJEHR
クランプオプション:なし
機種リアマウント形
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用
許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)
使用温度範囲(℃)0~40
色ブルー
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
使用流体農薬
特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)13,16,19,25
サービス分類オーダー・加工
害虫駆除などの農薬散布。
害虫駆除などの農薬散布。
耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。
従来より20%以上の軽量(メーカー比)のため、作業効率が大幅にアップ。
仕様●色:ブルー●サイズ:13mm×100m●許容圧力:5.0MPa●重量:19500g●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番67-9134-03
1巻
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ポンプ内蔵のエアーパッドサドルカバー。
指で押すだけでクッション調整。
走りながらのクッション調整も可能。
超・超・超軽量で痛散効果抜群。
へたらない、偏らない。
Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。
自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出しています。
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。高耐圧構造で、ハードな作業に適しています。
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4
色RE5062-15
面取りリアルエッジ
全厚(mm)5
面積(m2)1.78/箱
1箱(13枚)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ローラーフックの交換用リールです。 ワイヤー上でグリップし、ずれにくく振動で脱落しません。 垂直誘引だけでなく、斜め誘引も可能です。紐は一定の長さで送り出せるため、長さ調整が簡単です。 ※パスカル社(イスラエル)の商品です。
長さ(m)(紐)36
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個(1個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法(cm)最大幅400 最小幅53 最大高11
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体ドライエア
角度精度(°)90±3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.52MB)
繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様異径金具
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~16000
カーボンブラシ呼び番号1604321129
風圧(kPa)0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デジタルでさまざまな硬さを計測
応力測定(パスカル表示)
コンパレータ判定表示で合否判定
目盛機能で1000計測データを記憶
USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色ライトグレー
距離【航行区域】3海里(5.5km)
種別予備検査 有
関連資料(30.78MB)
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付
付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25
センサーピラニー式
測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ