119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

09213 光硬化用パテ SOFT99 動画あり
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.09kg
1セット(90g)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 動画あり
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073 セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別第四類/第五類 危険物の品名第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量145mL/4mL 危険物の性状非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.11kg
1本(110mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 耐熱性110℃30分 形態 ゲルタイム(分)4 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(3.2kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400g 危険物の性状非水溶性
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状第2種
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(15g)
739 税込813
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。 驚くほどの盛り性と研磨性です。 アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。 垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。 国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。 耐熱密着性に優れています。 成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。
種別ファイバーパテ
1缶(3kg)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指で埋め込むだけで補修ができます。 同量を切って混ぜて使用します。 保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可) 硬化時間(時間)5~6(20℃) エスコ品番EA934AS-11 耐熱温度(℃)90~100 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)約1(20℃)
1個
特価
769 税込846
当日出荷

パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに 使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド) 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1袋(100g)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

FRP一般成型品の補修に使用します。
用途補修 成分FRPポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1個(100g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ボディやFRPパーツの補修キット。サビや破損による裂け目、穴、へこみを整形する補修剤です。
セット内容レジン(125mL)、パウダー(99g)、グラスファイバー(30×30cm)、ハードナー(10g)、ヘラ、ミキシングバー 種別FRP用パテ グレー 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用 グレー 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

カーボン繊維配合パテ SOFT99 動画あり
カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。
成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

旭エンジニアリング多用途パテ
RoHS
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 トラスコ品番146-2417 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
用途硬化 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(10mL)ほか
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1缶(14L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途FRP専用の下塗材 乳白色 危険物の類別非危険物 特性プライマー
1缶(14L)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 付属品ミキシングノズル1本入り 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量47.3kg
1ケース(47.3mL×6本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

細かいピンホール等を埋めたり、表面を仕上げるのに適します。
用途仕上げ用パテ 使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。半硬化時はカッターなどで削ることが可能です。硬化時後は別途のペーパーセットで空研ぎ、水磨きの順番で仕上げてください。鏡面に仕上げる場合は差詩集仕上げに別途のFRP用コンパウンドを使用してください。 ホワイト 容量(g)200 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量200g
1缶(200g)
4,088 税込4,497
4日以内出荷

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 イエロー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 レッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 ブルー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)