エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。
材質片ツヤ晒
構成部品1
こんなお得な商品も!

パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
レトロで重厚感のあるデザインが特徴の2人掛けソファ。ファブリック生地なので、1年中快適に使用することが出来ます。座面は奥行が52cmあるので、ゆったりと座れるサイズ感です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×78×70(36)、梱包:123×73×60
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)175×175×65
質量(g)980
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レトロで重厚感のあるデザインが特徴の3人掛けソファ。ファブリック生地なので、1年中快適に使用することが出来ます。座面は奥行が52cmあるので、ゆったりと座れるサイズ感です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×78×70(36)、梱包:162×73×60
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
レトロで重厚感のあるデザインが特徴の1人掛けソファ。ファブリック生地なので、1年中快適に使用することが出来ます。座面は奥行が52cmあるので、ゆったりと座れるサイズ感です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×78×70(36)、梱包:72×73×60
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修
種別厚付けパテ
材質エポキシ樹脂を主体とする
色白
タイプ標準型
研磨可能時間(分)80
危険物の類別非危険物
硬化剤比率10-20%
RoHS指令(10物質対応)対応
種別飲食店
文字のぼり HandMadeBurger!バンズ、パティ、野菜・・・素材全てにこだわりました
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
アズワン品番8-245-03
適合333mL
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
用途タイル目地の補修、パテハガシ作業。
全長(mm)約225
仕様No.24
材質(柄部)木
ヘラサイズ(mm)約125
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質18-0ステンレス
ハンバーガー等の食材を包むスナック袋です。
耐油耐水紙を使用しており、揚げ物も包めて便利です。
材質片艶クラフト紙
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋。
材質片ツヤ晒
構成部品1
英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
材質PET
厚さ(μm)24
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋です!洋菓子にぴったりです!オランジェ柄。
構成部品1
材質片ツヤ晒
様々なシーンで活躍できるボヌール柄のレジ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質HDPE
構成部品1
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の手提げ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質未晒
構成部品1
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるピンクの可愛い手穴ポリバッグ!
構成部品1
材質HDPE
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える使いやすいサイズのレジ袋。
材質HDPE
構成部品1
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるクレール柄の手穴ポリバッグ!
材質HDPE
構成部品1
クレール柄の洋菓子に合う角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!
材質晒
構成部品1
ホイップクリームのようなふわふわ泡がお肌を優しく包み込みます。
色ピンク
種類タオル
材質ポリエステル100%
外形寸法(cm)約20×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の角底袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質未晒
構成部品1
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える角底袋です!印象を深めるマストアイテム。オランジェ柄。
材質片ツヤ晒
構成部品1
ルミエール柄のピンクで可愛い角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!
材質晒
構成部品1
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
刃幅(mm)65
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
刃幅(mm)50
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
刃幅(mm)40
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
スチール・ガラス・石材・プラスチック等の材質に対応する補修が容易にできます。硬化剤とエポキシが1つのチューブに入っているため、よく混ぜるだけで使用可能です。20分で硬化し1時間経過後はセメントよりも硬くなります。
種別Φ20×180mm
アズワン品番3-8562-01
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ