使用の目安(塗布)約250cm×約250cm
仕様フッ素系
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
色淡黄色透明(液体)
材質フッソ樹脂、イソパラフィン
寸法(mm)(約)幅92×奥行42×高さ108
質量(g)約240(スポンジ含まず)
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
容量(mL)約300
主成分シリコン樹脂
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ65×205
1本(300mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色クリヤー
成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所屋内外兼用
特性防水
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える
繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
仕様ガス抜きキャップ付
付属品ガス抜きキャップ
成分フッ素
トラスコ品番489-8257
寸法(mm)Φ66×215
色無色透明
質量(g)408
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215
主成分フッ素系はっ水剤
標準使用量傘4本分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。
比重1.000(25℃)
揮発分5%以下(105℃×3h)
外観無色透明液体
屈折率1.396(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)20(25℃)
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色透明(クリヤ)
特性防水
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
スリムでコンパクトな純水ノンアルコールのウェットティシュー。手軽にキレイにしたい方に。手・口まわりや、食卓の拭き取りにも使えます。無香料、パラベンフリー
エタノール等を配合し、除菌に優れたアルコールタイプのウェットティシュです。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。
効果除菌
シートサイズ(mm)約170×200
成分アルコール
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
水分たっぷり!水99.5%使用のやさしいウェットティッシュ
PG・パラベン・アルコール・香料を使用しておりません。成分の99.5%が水でできているウェットティッシュです。ペットのお肌にやさしい弱酸性。雑菌や気になるニオイをすっきり拭き取ります。モモの葉エキス配合。
材質レーヨン、ポリエステル
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×110×400
シートサイズ(cm)約19×12
1セット(80枚×3パック)
¥359
税込¥395
当日出荷
グレープフルーツ種子エキス等を配合し、除菌に適したウェットティシュです。ノンアルコール。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。
効果除菌
シートサイズ(mm)約170×200
成分ノンアルコール
厚手の大判タイプ。とてもソフトで使い心地の良いからだ拭きウェットです。
パラベンフリー・ノンアルコール・無香料で手肌にやさしい24枚入からだふきウェット。
成分ノンアルコール
商品タイプ本体
1ケース(24枚×80個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
アルコールを使用していない除菌ウェットティッシュです(全ての菌を除菌できるわけではありません)。植物由来成分配合ノンアルコールパラベン無添加無香料です。1枚取っても次のシートが出てこないタイプにしていますので、指で押し込んでシートを戻す必要がなく、衛生的にご使用できます。【激落ちくん】のウェットティッシュです。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
トラスコ品番428-4553
タイプノンアルコールタイプ
入数(枚)180
シートサイズ(mm)180×125
効果除菌
1袋(3個)
¥419
税込¥461
当日出荷
トイレに流せるウエットティシュです。20枚入り。無香料、パラベンフリーです。
商品タイプ携帯用
1個(20枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近い手口ふきです。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいウェットティッシュを目指しました。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手くちふき。
保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。
離乳食がはじまった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになった小さなお子様の手や口をすっきり拭きとるメッシュウェットシート。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)925
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ本体
1個(80枚×3パック)
¥479
税込¥527
当日出荷
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近い手口ふきです。日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいウェットティッシュを目指しました。ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手くちふき。保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。離乳食がはじまった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになった小さなお子様の手や口をすっきり拭きとるメッシュウェットシート。パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
仕様ノンアルコール
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)925
シリーズ純水99.9%
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ手口ふき
1個(80枚×3パック)
¥549
税込¥604
当日出荷
スリムでコンパクトな除菌ノンアルコールのウェットティシューの。安心してキレイにしたい方に。簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減。天然除菌成分配合。ノンアルコールタイプでもしっかり除菌。無香料、パラベンフリー。ふんわり肌あたりの良いシート
パラベンフリー・アルコール配合。5年保存の大判ウェットティッシュ
用途水が使えない災害時などの衛生対策として
材質水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド
寸法(mm)210×125
名入れサイズ(mm)(フラップ部分)120×55
サービス分類名入れ
ペットがなめても安心なウェットティッシュ(ペット用)です。生産開始からパッケージまで、人の手が一切触れずに製造。徹底的に衛生管理された日本国内の自社工場でつくられています。パラベン・アルコール・香料・PGは使用していません。手足、おしり、口や目、耳まわりにも使用できます。毎日のお散歩や日常のお手入れに便利です。
用途ペット用
成分水・ベタイン・BG・ベンザルコニウムクロリド・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
シートサイズ(mm)180×135
天然植物成分を使用した、お子様にも安心して使えるウェットティッシュです。保湿成分ヒアルロン酸配合。手や指にも安心して使える。天然植物成分を使用。(グレープフルーツ種子エキス・月桃花エキス)。PG・パラベン・香料不使用。
質量(g)284
入数(枚)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×50×215
1個(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
99%が純水でできた、手口ふき・ウエットティッシュです。
小さなお子様にもやさしい柔らかいシートです。
パラベン・アルコール・香料・PG(プロピレングリコール)不使用。
用途手口ふき
成分水、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド
柄サンリオ
シートサイズ(mm)180×140
材質ポリエステル・レーヨン
商品タイプ携帯用
1袋(60枚×3セット)
¥399
税込¥439
当日出荷
水分の99.9%が純粋でできた限りなく水に近い手口ふき。ノンアルコールウェットティッシュです。食事時中の手や口周りに。
ノンアルコール・パラベンフリー・無香料・弱酸性
汚れを絡めとるメッシュ素材。凸凹でしっかり汚れをキャッチ。
上品でシンプルなデザインパッケージ
乳幼児には乳幼児専用の製品をご使用ください。
用途大人手口ふきに。
成分水、チャ葉エキス、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)210×100×40
質量(g)255
タイプ大人用(手口ふきウェットティッシュ)
枚数80枚
シートサイズ(mm)180×140
1個(80枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
かわいいキャラクターのウェットティッシュです。
ウェットティッシュケースは、ウェットティッシュ1パック(80枚入)とのセットです。
99.9%が純水でできた、限りなく水に近いウェットティッシュです。
パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。
保湿成分ヒアルロン酸配合。
用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に
成分水、ベンザルコニウムクロリド、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×70
商品タイプ本体
森林エキスやわらかシートⅡは、天然由来成分100%のお肌に優しいウェットティッシュです。パラベン・アルコール不使用です。水分たっぷり99%、弱酸性、無香料。※商品についている臭いは、香料ではなく、配合したヒノキ油です。手や体にもお使いいただけます。
用途屋内外問わず、手や体を拭きたい際に。
成分水、ヤシ油アルキルPGジモニウムクロリドリン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ヒノキチオール、クエン酸、ヒノキ油
材質レーヨン・ポリエステル
入数(枚)30
シートサイズ(mm)約200×300
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
かわいいドラえもんのウェットティッシュケース。ワンプッシュでフタが開きます。99.9%が純水でできた、限りなく水に近いウェットティッシュ80枚入り付きです。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。保湿成分ヒアルロン酸配合。詰め替え用「ドラえもん 水99.9% ウエットティシュ 80枚入×3個」がございます。
用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。
人気のサンリオキャラクターがかわいいウェットティッシュケースに!付属のウェットティッシュ(80枚)は、99.9%が純水でできた、限りなく水に近い安心な成分です。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。詰め替え用「サンリオ 水99.9%ウエットティシュ80枚×3」(品番:E90693)がございます。
用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。
成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド
シートサイズ約180×140mm
化粧品用消臭剤配合。
ペットに優しく、気になる臭いもスッキリ!
パラベンフリー。
たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途ペットが居る場所等に
シートサイズ(mm)約170×200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ