41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125 タイプH/E 肉厚(mm)1.5 アズワン品番64-9560-32
1本
889 税込978
当日出荷

耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
肉厚(mm)1.5
1本
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)Iチューブ1.2mm ノーマルV
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。 ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。 ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。 タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。 転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。 タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。
バルブ形式英式 ブラック タイプWO
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O チューブ厚さ(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途一般車用タイヤです。 タイプW/O セット内容タイヤ×1本、チューブ×1本 ブラック
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックミニボルテックスミキサー
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5 電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
1本ほか
999 税込1,099
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
1本ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

scinics(サイニクス)カクテルシェーカー
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 角度(°)撹拌:45(固定) 速度撹拌:60~180往復/分 角度可変水平~45°/垂直~45° 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く) タイマー0~60分または連続
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)チューブブラシ
チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。
材質(毛)ハードポリエステル ホワイト 全長(mm)381 線径(Φmm)0.6 耐熱温度(℃)約130
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のドライブモードに加え、広いダイナミックレンジを兼ね備えた、チューブライクなオーバードライブ・ペダル 低音から中音域にかけてブーストし、パワフルなドライブサウンドが味わえる” BOOST "モード ナチュラルなクリーンブーストが持ち味の "CLEAN "モード
種類オーバードライブ サイズ(mm)93.5D×42W×52H
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。 メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。 大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。 災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約4.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700 容器容量(L)12 処理能力3L/min ポンプ自給式チューブポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック 規格W/O
1本ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。 アズワン品番68-4087-18
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
1本ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE アズワン品番65-4344-16
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷

帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。 トラスコ品番868-8846 材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ 幅(mm)421.3 高さ(mm)40 質量(g)690 奥行(mm)50 電源(V)DC24V±10% 消費電力(mA)90 最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビーズ。ビーズ:。1ガラス 0.5mm 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子などに。2セラミック 1.4mm 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに。3セラミック 2.8mm 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに。4メタル 2.4mm 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などに
仕様●サイズ:幅135cm×丈70cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-20
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷