こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性アルカリ
使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様徳用ペール缶入り
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番493-3974
形状透明濃紺色液体
タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。
pH値13以上(20℃)
仕様(引火点・発火点)なし
成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水
液色赤色
希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品
液性アルカリ性
密度1.0(20℃)
燃焼性なし
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
液性アルカリ性
トラスコ品番493-3915
材質非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)21.06
容量(L)20
使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
1缶
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
貯水槽・プール用洗浄剤
FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。
FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。
液性酸性
アズワン品番64-9077-24
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054
幅(mm)790
質量(kg)24
奥行(mm)1400
清掃幅(集塵幅)(mm)650
清掃能力(m2/h)2000
ダストボックス容量(L)40
1台
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
液性アルカリ性
トラスコ品番493-3907
材質非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)21.06
容量(L)20
使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40
APISL/CF
ベースオイルVHVI合成100%
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。
汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。
トラスコ品番136-0087
材質アルカリ剤、溶剤
色赤色
容量(L)4
希釈倍率原液~水で100倍希釈
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L)(バケット)40、(有効容量)25
質量(kg)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1345×670×600
動力源手押し
洗浄幅(mm)600
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30
APISJ/CF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラスチック食器等に、優れた洗浄効果を発揮します。特に、プラスチックに付いた茶しぶ・デンプン等に最適です。
最新高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会) /ILSAC(日米自動車工業会)の最高規格SL/GF-3に合格しライセンスを取得した最高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
SAE10W-30
APISL
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。
汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。
SAE5W-30
APISL
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
¥6,820
税込¥7,502
8日以内出荷
〔泡洗浄剤〕
洗浄と除菌が同時にできる厨房・加工室用の除菌洗浄
剤(次亜塩酸ナトリウム配合)です。腐食防止効果に
優れ、ステンレス、アルミ等の加工機器に使えます。
用途厨房・調理室の床、まな板・調理台、調理器具など
使用場所厨房
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
関連資料【商品カタログ】パワークリンキーパー高速すすぎ(1.18MB)
1本(5kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.5
材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)75
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)220
プラスチック食器などの漂白、乳製品などのタンパク質やデンプン汚れに効果を発揮します。浸け置きするだけで洗浄が簡単に出来るので、スプーン・ミルクピッチャーのような洗いにくい洗浄が大変楽になります。
用途食器類、調理用具類、せんい製品などの漂白洗剤
液性弱アルカリ性・無リン
使用量浸漬用:1Lのお湯(40~80℃)に対して10g
スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。
2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。
また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥679
税込¥747
当日出荷
連続した長繊維からなるため不織布のようにほこりは出ません。シートを油分離層に浮かべておくだけで、油脂類を吸着してくれるので清掃の手間と時間を大幅に削減できます。1枚で大量の油脂類を吸着するので、取り替え回数を減らし、コスト削減できエコです。
材質ポリプロピレン
エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。
すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。
黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。
オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥599
税込¥659
当日出荷
食品添加物組成の殺菌洗浄剤です。
殺菌作用に加えて、頑固な油脂を剥離分解するので高い衛生管理が求められる箇所での使用に適しています。
防臭・防カビにも効果があります。
用途水回り・キッチン・エアコン等の除菌洗浄
使用希釈倍率原液~10倍
標準塗布量約5m2/L
1個(4.5L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
バッテリータイプの自走式。倉庫や工場など広範囲の屋内清掃を効率よくこなします。
容量(L)(バケット)35
質量(kg)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1560×685×730
動力源バッテリー12V(70Ah)
洗浄幅(mm)710
1台
¥869,800
税込¥956,780
10日以内出荷
優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5430
厚さ(mm)0.6
質量(g)230
入数(双)1
中指長(cm)9
材質(裏)人工皮革
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5432
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)4
質量(g)320
入数(双)1
中指長(cm)9.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス[[R上]]」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で、断熱性能を向上させました。
用途精密機械工業等のクリーンな環境下での耐熱作業用。
トラスコ品番252-2471
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル、手の平側の中間層:アラミド混フェルト
厚さ(mm)甲:2.0、平:4.0
色ホワイト
サイズフリー
機能耐摩耗
全長(cm)50.0
中指長(cm)9.0
耐熱温度(℃)素材:220
手のひらまわり(cm)26.0
1双
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5431
厚さ(mm)4
質量(g)240
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)9.5
材質(裏)人工皮革
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリーンルーム対応潤滑剤用
クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
低発塵性
分子量の高い生成物の発生がない
蒸発量が低い
高潤滑性能
長寿命(効果が長い間維持します)
高温での安定性に非常に優れている
使用時の臭いの発生がない
ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス
クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5433
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)5
質量(g)330
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
厨房機器・設備のしつこい汚れから、ホールの汚れまで
スッキリと除菌洗浄できます。調理器具のこびりついた
油汚れから厨房の床のしつこい汚れまでしっかりと落とし
ます。洗浄と同時に除菌ができます。
用途フライヤー・レンジ周り、レンジフード、厨房・ホールの床、テーブル・ショーウィンドー
使用場所厨房、ホール
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
1本(5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ