377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もりや産業パワーコード
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場 寸法(m)9×500
1ケース(8巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アミューズパワーコード
適応するLEDライトのコンセント部分です。
用途適応するイルミネーションの電源に。 長さ(m)1.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動結束機用紐。 製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978 種別機械用結束材 質量(g)2000
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的に使える電動リールコード。幅広い2芯タイプの電動リールに対応するパワーコード。汎用性の高い2芯タイプとガッチリ端子に接続できるワニ口クリップ。銀メッキ端子を採用した高耐久仕様。軽量な2.2mと動きやすい2.5mの2レングス。
ブルー
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737 質量(g)55 長さ(m)0.5 電圧(V)AC90~242
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755 長さ(mm)1000 質量(g)85 長さ(m)1 電圧(V)AC90~242 電線色 使用場所屋内専用
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

1巻(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。 トラスコ品番120-6389 質量(g)2000
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8ゲージのパワーアンプ接続ケーブルセットです。バッテリーからパワーアンプ、アンプからスピーカー、ヘッドユニットへ接続するためのコードが全て入っております。
用途パワーアンプを接続する為のケーブルセット セット内容電源ケーブル(クリアレッド)6m、アースケーブル(クリアブラック)1m、リモートケーブル(青)5m、RCAケーブルOFCWシールド(灰)5m、スピーカーケーブル(クリア)10m(16G)、ヒューズホルダー(60Aヒューズ内蔵)、ターミナル、タイラップ、ブッシュ予備ヒューズ 、L型六角レンチ 最大電流(A)38 太さ(mm)8G
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷





1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



トラブルがなく、能率がグーンと向上。 強度、作業性にすぐれた自動結束機用紐。
用途自動結束機用
1箱(6kg×2巻)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム 電源(V)AC100~200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
用途チューブストリング向けの整流器として。 トラスコ品番200-3340 電圧AC100V 質量(g)200 コード長さ(m)2.518 保護等級IP66 電線色
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW ダイワ電動リール用コード各種
・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
用途電動リールアクセサリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Belden シングルエンドパワーコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2761 アズワン品番65-7442-24
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868 アズワン品番65-7477-26
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965 アズワン品番65-7449-03
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷